WIHA - Kuusiokoloavain - T-kuusiokoloavain 5x150 mm VDE

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Avaimen leukaväli - 5 mm
Malli / Tyyppi - T-kahva
Kokonaispituus - 182 mm
Reiällä - ei
Eristetty - kyllä
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4010995279295
Sähkönumero
6421561
Toimittajan tuotenumero
27929
Tukkuerä
5
Avaimen leukaväli:
5 mm
Malli / Tyyppi:
T-kahva
Kokonaispituus:
182 mm
Reiällä:
ei
Eristetty:
kyllä
Pitkän osan pituus:
150 mm
Kohdistinkärki:
ei
Sopii varkaudenestomuttereille:
ei
Jännitesuojattu 1000 V:
kyllä
T-kahvainen kuusiokoloavain jännitetyöhön 334N SW 5,0x150 VDE
VDE-eristetty T-kahva. Eristetyt työkalut on hyväksytty 1 000 volttiin asti.
VDE-eristetty T-kahva. Eristetyt työkalut on hyväksytty 1 000 volttiin asti.
WIHA -tuote
Tutustu WIHA-sarjaan


