WIHA - Kuusiokoloavain - T-kuusiokoloavain 6,0x100 mm

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Avaimen leukaväli - 6 mm
Malli / Tyyppi - T-kahva
Kokonaispituus - 132 mm
Reiällä - ei
Eristetty - ei
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4010995009212
Sähkönumero
6431874
Toimittajan tuotenumero
00921
Tukkuerä
1
Avaimen leukaväli:
6 mm
Malli / Tyyppi:
T-kahva
Kokonaispituus:
132 mm
Reiällä:
ei
Eristetty:
ei
Pitkän osan pituus:
100 mm
Varren pituus:
100 mm
Kohdistinkärki:
ei
Sopii varkaudenestomuttereille:
ei
Jännitesuojattu 1000 V:
ei
T-kahvainen kuusiokoloavain 334 SW 6,0x100 nikkelöity
Varsi. Valmistettu läpikarkaistusta, kromi-vanadiini teräksestä, nikkelöity. Kahva. Wiha Classic T-kahva. Käyttökohde. Kovaanvääntöön vähällä voimalla.
Varsi. Valmistettu läpikarkaistusta, kromi-vanadiini teräksestä, nikkelöity. Kahva. Wiha Classic T-kahva. Käyttökohde. Kovaanvääntöön vähällä voimalla.


