WIHA - Latauslaite - Akkulaturi litiumioni 18500


Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Nimellisjännitealue - 100...240 V
Latausjännite - 0...5 V
Akkutyyppi - litium-ioni
Pikalatauslaite - ei
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4010995419158
Sähkönumero
6432261
Toimittajan tuotenumero
41915
Tukkuerä
1
Nimellisjännitealue:
100...240 V
Latausjännite:
0...5 V
Akkutyyppi:
litium-ioni
Pikalatauslaite:
ei
Wiha SpeedE-laturi Tyypin 18500 litium-ioni akuille
Akkujen latauslaite soveltuu ainoastaan tyypin 18500 li-ion akkujen lataukseen. Akkujen varaustila voidaan lukea nopeasti ja vaivattomasti näyttövalon avulla. Sisältää USB-liitännän ja Euro-pistokkeen.Käyttö: Akkuavusteisen speedE®-ruuvimeisselin akkujen lataukseen.
Akkujen latauslaite soveltuu ainoastaan tyypin 18500 li-ion akkujen lataukseen. Akkujen varaustila voidaan lukea nopeasti ja vaivattomasti näyttövalon avulla. Sisältää USB-liitännän ja Euro-pistokkeen.Käyttö: Akkuavusteisen speedE®-ruuvimeisselin akkujen lataukseen.