WIHA - Lenkkiavain - Kaksoisräikkälenkkiavain 4in1


Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Avainväli pieni - 10 mm
Avainväli suuri - 19 mm
Pituus - 225 mm
Avolenkki - ei
Räikkätoiminto - kyllä
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4010995454210
Sähkönumero
6451828
Toimittajan tuotenumero
45421
Tukkuerä
1
Avainväli pieni:
10 mm
Avainväli suuri:
19 mm
Pituus:
225 mm
Avolenkki:
ei
Räikkätoiminto:
kyllä
Yksipäinen malli:
ei
Avainpään leveys (pieni):
13 mm
Jännitesuojattu 1000 V:
ei
Avainpään leveys (suuri):
17 mm
Kaarisilmukka-avain:
kyllä
Taivutettu:
kyllä
Kipinöimätön malli:
ei
Lenkkipään kulmamäärä:
12
Pinnan suojaus:
kromattu
Ruuvaus tehokkaasti ja keskeytyksettä hienohampaisen (72) rengasräikän ansiosta ja joustavasti suunnanvaihdolla. Parantaa saavutettavuutta ahtaissa paikoissa 15 asteen avauskulman ja 12-kulmaisen rengasavaimen ansiosta. Soveltuu asennus- ja kokoamistöihin sekä erityisesti ahtaissa tiloissa työskentelyyn. Tiukasti kiinnitettyjen ruuvien avaaminen vaatii suurta voimaa. Wiha-kaksoislenkkiavaimen räikän avulla käyttäjä voi helposti avata tai kiristää minkä tahansa kiinnityksen. Neljä ruuvauskokoa 10/13/17/19 mm vain yhdellä työkalulla. Vähentää työkalujen määrää, painoa ja tilatarvetta. 12-kulmainen avain ja 72 hampainen välitys tarjoavat lyhyen, 5 asteen paluukulman, mikä on etu ahtaissa tiloissa työskentelyyn. Integroitu suunnanvaihto mahdollistaa vaivattoman siirtymän kiinnityksen ja avaamisen välillä. 12-kulmainen avain pienentää liukastumisriskiä. Kääntöavain eri profiileilla. Korkealaatuisesta kromatusta vanadiumteräksestä valmistettu kaksoisräikkälenkkiavain kestää kestää hyvin käytössä, myös korroosionkestävän ja helposti puhdistettavan pinnan ansiosta. DIN 3124 standarin mukainen työkalu.