WIHA - Linjapihdit JT - Linjapihdit Prof. VDE 200 mmSB

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Pituus - 200 mm
Ulospäin leikkaava terä - ei
Eristetty - ei
Kädensijan grippi - 2-komponentti
Kipinöimätön malli - ei
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
Professional
Katso kaikki tämän sarjan tuotteetEAN-koodi
4010995274191
Sähkönumero
6421576
Toimittajan tuotenumero
27419
Tukkuerä
5
Pituus:
200 mm
Ulospäin leikkaava terä:
ei
Eristetty:
ei
Kädensijan grippi:
2-komponentti
Kipinöimätön malli:
ei
Jännitesuojattu 1000 V:
kyllä
Puristussuojalla:
ei
Yhdistelmäpihdit 200mm Indust.Elec
Yleispihdit pehmeiden ja kovien johtimien ja kaapeleiden tarttumiseen ja kiinnipitoon. Eristetyt työkalut on hyväksytty 1 000 volttiin asti.
Yleispihdit pehmeiden ja kovien johtimien ja kaapeleiden tarttumiseen ja kiinnipitoon. Eristetyt työkalut on hyväksytty 1 000 volttiin asti.



