WIHA - Linjapihdit JT - Voimalinjap. Indus. VDE 225 mm


Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Pituus - 225 mm
Ulospäin leikkaava terä - ei
Eristetty - ei
Kädensijan grippi - 2-komponentti
Kipinöimätön malli - ei
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
Industrial
Katso kaikki tämän sarjan tuotteetEAN-koodi
4010995354657
Sähkönumero
6421631
Toimittajan tuotenumero
35465
Tukkuerä
10
Pituus:
225 mm
Ulospäin leikkaava terä:
ei
Eristetty:
ei
Kädensijan grippi:
2-komponentti
Kipinöimätön malli:
ei
Jännitesuojattu 1000 V:
kyllä
Puristussuojalla:
ei
Korkeatehoiset yhdistelmäpihdit 225 mm Indust.Elec
Voimaoptimoidut yleispihdit pehmeiden ja äärimmäisen kovien johtimien ja kaapeleiden tarttumiseen ja kiinnipitoon. Eristetyt työkalut on hyväksytty 1 000 volttiin asti.
Voimaoptimoidut yleispihdit pehmeiden ja äärimmäisen kovien johtimien ja kaapeleiden tarttumiseen ja kiinnipitoon. Eristetyt työkalut on hyväksytty 1 000 volttiin asti.