WIHA - Lukkorengaspihdit - Lukkorengasp ClassA1/140 mm SB

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Soveltuu ulkopuoliselle lukkorenkaalle - kyllä
Malli / Tyyppi - suora
Kiristysalue - 10...25 mm
Pituus - 140 mm
Jousella - ei
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
EAN-koodi
4010995369781
Sähkönumero
6451674
Toimittajan tuotenumero
36978
Tukkuerä
1
Soveltuu ulkopuoliselle lukkorenkaalle:
kyllä
Malli / Tyyppi:
suora
Kiristysalue:
10...25 mm
Pituus:
140 mm
Jousella:
ei
Kärjet vaihdettavissa:
ei
Eristetty:
ei
Jännitesuojattu 1000 V:
ei
Z 34 4 01 Classic-lukkorengaspihdit, joissa MagicTips-ulkorenkaille(akseli) A 1, 140 mm piikkipakkauksessa
Laskee kustannuksiasi: Ei enää hävikkiä kadonneista lukkorenkaista. Säästää aikaa: Lukkorenkaat täydellisesti hallinnassa. Standardit: DIN ISO 5254. Käyttö: Akseleiden ulkopinnalla olevien lukkorenkaiden asettamiseen tai poistamiseen.
Laskee kustannuksiasi: Ei enää hävikkiä kadonneista lukkorenkaista. Säästää aikaa: Lukkorenkaat täydellisesti hallinnassa. Standardit: DIN ISO 5254. Käyttö: Akseleiden ulkopinnalla olevien lukkorenkaiden asettamiseen tai poistamiseen.



