WIHA - Lukkorengaspihdit - Lukkorengaspihtisrj Class. 4os


Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Työkalujen kokonaismäärä - 4
Sivuleikkurien määrä - 0
Kuorintapihtien määrä - 0
Pakkaustyyppi - muovipussi
Paino - 676 g
Pakkaus ja ehdot
1 set
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
EAN-koodi
4010995347086
Sähkönumero
6435880
Toimittajan tuotenumero
34708
Tukkuerä
1
Työkalujen kokonaismäärä:
4
Sivuleikkurien määrä:
0
Kuorintapihtien määrä:
0
Pakkaustyyppi:
muovipussi
Paino:
676 g
Päätyleikkurien määrä:
0
Pesuallaspihtien määrä:
0
Linjapihtien määrä:
0
Kärkipihtien (latta) määrä:
0
Kärkipihtien (pyöreä) määrä:
0
Kärkipihtien määrä:
0
Siirtoleukapihtien määrä:
0
Putkipihtien määrä:
0
Hohtimien / monierpihtien määrä:
0
Hohtimien määrä:
0
Sinetöintipihtien määrä:
0
Lukkorengaspihtien määrä:
4
Johdinsidetyökalujen määrä:
0
Lukkopihtien määrä:
0
Sifonpihtien määrä:
0
Laskee kustannuksiasi: Ei enää hävikkiä kadonneista lukkorenkaista. Säästää aikaa: Lukkorenkaat täydellisesti hallinnassa.Käyttö: Lukkorenkaiden asettamiseen ja poistamiseen akseleiden ja tappien urista. 1xLukkorengaspihdit Classic, joissa MagicTips® sisärenkaille (aukot) (34689) J 1, 140 mm 1xLukkorengaspihdit Classic, joissa MagicTips® sisärenkaille (aukot) (34690) J 2, 180 mm 1xLukkorengaspihdit Classic, joissa MagicTips® ulkorenkaille (akselit) (34699) A 1, 140 mm 1xLukkorengaspihdit Classic, joissa MagicTips® ulkorenkaille (akselit) (34700) A 2, 185 mm