WIHA - Momenttiavain 2.8 Nm - 41344 EasyTorque-sovitin

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Kiristysmomentti - 2.8...2.8 Nm
Liitäntäkoko - muu
Elektroninen - ei
Kokonaispituus - 59 mm
Eristetty - kyllä
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4010995413446
Sähkönumero
6431748
Toimittajan tuotenumero
41344
Tukkuerä
1
Kiristysmomentti:
2.8...2.8 Nm
Liitäntäkoko:
muu
Elektroninen:
ei
Kokonaispituus:
59 mm
Eristetty:
kyllä
Liitäntäkoko:
6 mm
Portaattomasti säädettävä:
ei
Mitta-asteikko:
ei
Tarkkuus standardin ISO 6789 mukaan:
10 %
Leukojen leveys:
6 mm
Äänisignaalilla:
kyllä
Soveltuu jatkovarrelle:
ei
Jatkovarsi mukana:
ei
Ruuvitalttamalli:
kyllä
Jännitesuojattu 1000 V:
kyllä
Paino:
59 g
easyTorque -adapteri mahdollistaa ruuvien hallitun kiristämisen taaten samalla turvallisuuden sähkötöitä tehtäessä. Vääntömomenttiadapteri takaa prosessivarmuuden suojaten näin materiaalin vaurioitumiselta ja jälkitöiltä. Eristetty easyTorque-adapteri takaa 75 mm:n slimBits -kärkien erinomaisen pidon ja on lisäksi yhteensopiva kaikkien slimVario-tuotteiden kanssa. Näin tämä kätevä adapteri muuntaa niin kärkipitimellä ja slimVario Stubby electric -makasiinilla varustetun slimVario-ruuvimeisselin kuin myös kärkimakasiinilla varustetun LiftUp electric -ruuvimeisselin käden käänteessä vääntömomenttityökaluksi. Vääntömomentin saavuttamisen kuulee napsahtavasta signaalista ja näkee keltaisen renkaan sekä punaisen adapterin kiertymisestä vastakkaiseen suuntaan. Vääntömomenttityökalun laukaisutarkkuus on +/- 10%, mikä täyttää standardin DIN EN ISO 6789 vaatimukset. easyTorque -adapterille suoritetaan kansainvälisen standardin IEC 60900 mukainen kappaletarkastus, ja se mahdollistaa turvallisen työskentelyn jännitteisten osien parissa 1 000 V AC saakka.
WIHA -tuote
Tutustu WIHA-sarjaan


