WIHA - Momenttiavain - Kärkip. momentti 4-1/4" 162 mm


Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Tarvikkeen/varaosan tyyppi - työkalupidike
Muoto - 1/4"
Kokonaispituus - 162 mm
Lisätarvike - kyllä
Varaosa - kyllä
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4010995275266
Sähkönumero
6451693
Toimittajan tuotenumero
27526
Tukkuerä
1
Tarvikkeen/varaosan tyyppi:
työkalupidike
Muoto:
1/4"
Kokonaispituus:
162 mm
Lisätarvike:
kyllä
Varaosa:
kyllä
Ruuvauskärkipidin pitkittäiskahvaiselle momenttiavaimelle kara 4 mm 1/4"kärjille 162 mm
Parantaa tehokkuuttasi: Ratkaisee kaikki kiinnitystehtävät Wiha-ruuvauskärkivalikoiman avulla. Käyttö: Hallittuun ruuvaukseen määrätyllä vääntömomentilla.
Parantaa tehokkuuttasi: Ratkaisee kaikki kiinnitystehtävät Wiha-ruuvauskärkivalikoiman avulla. Käyttö: Hallittuun ruuvaukseen määrätyllä vääntömomentilla.