WIHA - Momenttiavain - Momenttiavain ESD 0,4-1,0 Nm


Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Kiristysmomentti - 0.4...1 Nm
Liitäntäkoko - muu
Elektroninen - ei
Kokonaispituus - 127 mm
Eristetty - ei
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4010995266295
Sähkönumero
6451823
Toimittajan tuotenumero
26629
Tukkuerä
1
Kiristysmomentti:
0.4...1 Nm
Liitäntäkoko:
muu
Elektroninen:
ei
Kokonaispituus:
127 mm
Eristetty:
ei
Liitäntäkoko:
4 mm
Portaattomasti säädettävä:
kyllä
Mitta-asteikko:
kyllä
Tarkkuus standardin ISO 6789 mukaan:
6 %
Äänisignaalilla:
kyllä
Soveltuu jatkovarrelle:
ei
Jatkovarsi mukana:
ei
Ruuvitalttamalli:
kyllä
Jännitesuojattu 1000 V:
ei
Paino:
138 g
Vastaa vaatimuksiasi: Tarpeen mukaan säädettävä vääntömomentti kattaa laajan käyttöalueen. Laskee kustannuksiasi: Sähköstaattisesti johtavat työkalut suojaavat elektronisia rakenneosia vaurioilta. Suojaa terveyttäsi: Patentoitu SoftFinish® kahvan muotoilu suojaa kättä ja käden lihaksia ylimääräiseltä kuormitukselta. Saksalaisten lääkäreiden ja fysioterapeuttien suosittelema ruuvimeisseli. Parantaa tehokkuuttasi: Oikea vääntömomentti suojaa sinua materiaalivaurioilta ja ikäviltä jälkitöiltä. Standardit: IEC 61340-5-1. DIN EN ISO 6789. Käyttö: Sähköstaattisesti herkkien osien hallittuun ruuvaukseen määrätyllä vääntömomentilla, yhdessä 4 mm:n Wiha Torque ESD -vaihtoterän kanssa.