WIHA - Momenttiavain - Momenttiavainsrj VDE 14-os.SB

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Kiristysmomentti - 0.8...5 Nm
Eristetty - kyllä
Soveltuu jatkovarrelle - kyllä
Jatkovarsi mukana - kyllä
Jännitesuojattu 1000 V - kyllä
Pakkaus ja ehdot
1 set
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4010995406745
Sähkönumero
6431757
Toimittajan tuotenumero
40674
Tukkuerä
1
Kiristysmomentti:
0.8...5 Nm
Eristetty:
kyllä
Soveltuu jatkovarrelle:
kyllä
Jatkovarsi mukana:
kyllä
Jännitesuojattu 1000 V:
kyllä
Paino:
550 g
TorqueVarioS säädettävä momentti 0,8-5 Nm (±6 %), asetustyökalu,kärkipidin kangaspussissa eristetty; 9 kpl 75 mm ohutkärkeä ura 1x2,5/1x3,5/1x5,5/1xPH1/1xPH2/1xPZ1/1xPZ2/1xSL/PZ1/1xSL/PZ2 piikkipakkauksessa
Vastaa vaatimuksiasi: Tarpeen mukaan säädettävä vääntömomentti kattaa laajan käyttöalueen. Helpottaa työtäsi: Kaikki työkalut on järjestyksessä laukussa, josta ne on nopea ottaa käyttöön. Laskee kustannuksiasi: Oikea vääntömomentti suojaa sinua takuuvaatimuksilta. Parantaa turvallisuuttasi: Wiha slimBit -ohutkärjillä ulotut syvällä oleviin ruuveihin. Suojaa terveyttäsi: Patentoitu SoftFinish® kahvan muotoilu suojaa kättä ja käden lihaksia ylimääräiseltä kuormitukselta. Saksalaisten lääkäreiden ja fysioterapeuttien suosittelema ruuvimeisseli. Parantaa tehokkuuttasi: Oikea vääntömomentti suojaa sinua materiaalivaurioilta ja ikäviltä jälkitöiltä. Turvallista työskentelyä: Eristetyt työkalut on testattu yksitellen 10 000 voltissa ja hyväksytty 1 000 volttiin asti. Standardit: Testattu standardin IEC 60900. mukaisesti. DIN EN ISO 6789. 1xAsetustyökalu pitkittäiskahvaiselle momenttiruuvimeisselille (26864) 146 mm 1xMomenttiruuvimeisseli TorqueVario®-S electric säädettävä kiristysmomentti. (26626) 0,8-5,0 Nm, 3,8 mm 1xRuuvimeisseli kärkipitimellä SoftFinish electric slimVario slimBit-kärjille (34577) 6 mmx50 mm 1xSlimBit-ohutkärki jännitetyöhön Phillips (34583) PH1x75 mm 1xSlimBit-ohutkärki jännitetyöhön Phillips (34584) PH2x75 mm 1xSlimBit-ohutkärki jännitetyöhön PlusMinus/Pozidriv (34589) SL/PZ1x75 mm 1xSlimBit-ohutkärki jännitetyöhön PlusMinus/Pozidriv (34590) SL/PZ2x75 mm 1xSlimBit-ohutkärki jännitetyöhön Pozidriv (34585) PZ1x75 mm 1xSlimBit-ohutkärki jännitetyöhön Pozidriv (34586) PZ2x75 mm 1xSlimBit-ohutkärki jännitetyöhön ura (34578) 2,5 mmx75 mm 1xSlimBit-ohutkärki jännitetyöhön ura (34581) 5,5 mmx75 mm 1xSlimBit-ohutkärki jännitetyöhön ura (41159) 3,5 mmx75 mm 1xSovitin TorqueVario-S electric slimBit-kärjille (35870) 6 mm, 170 mm.
Vastaa vaatimuksiasi: Tarpeen mukaan säädettävä vääntömomentti kattaa laajan käyttöalueen. Helpottaa työtäsi: Kaikki työkalut on järjestyksessä laukussa, josta ne on nopea ottaa käyttöön. Laskee kustannuksiasi: Oikea vääntömomentti suojaa sinua takuuvaatimuksilta. Parantaa turvallisuuttasi: Wiha slimBit -ohutkärjillä ulotut syvällä oleviin ruuveihin. Suojaa terveyttäsi: Patentoitu SoftFinish® kahvan muotoilu suojaa kättä ja käden lihaksia ylimääräiseltä kuormitukselta. Saksalaisten lääkäreiden ja fysioterapeuttien suosittelema ruuvimeisseli. Parantaa tehokkuuttasi: Oikea vääntömomentti suojaa sinua materiaalivaurioilta ja ikäviltä jälkitöiltä. Turvallista työskentelyä: Eristetyt työkalut on testattu yksitellen 10 000 voltissa ja hyväksytty 1 000 volttiin asti. Standardit: Testattu standardin IEC 60900. mukaisesti. DIN EN ISO 6789. 1xAsetustyökalu pitkittäiskahvaiselle momenttiruuvimeisselille (26864) 146 mm 1xMomenttiruuvimeisseli TorqueVario®-S electric säädettävä kiristysmomentti. (26626) 0,8-5,0 Nm, 3,8 mm 1xRuuvimeisseli kärkipitimellä SoftFinish electric slimVario slimBit-kärjille (34577) 6 mmx50 mm 1xSlimBit-ohutkärki jännitetyöhön Phillips (34583) PH1x75 mm 1xSlimBit-ohutkärki jännitetyöhön Phillips (34584) PH2x75 mm 1xSlimBit-ohutkärki jännitetyöhön PlusMinus/Pozidriv (34589) SL/PZ1x75 mm 1xSlimBit-ohutkärki jännitetyöhön PlusMinus/Pozidriv (34590) SL/PZ2x75 mm 1xSlimBit-ohutkärki jännitetyöhön Pozidriv (34585) PZ1x75 mm 1xSlimBit-ohutkärki jännitetyöhön Pozidriv (34586) PZ2x75 mm 1xSlimBit-ohutkärki jännitetyöhön ura (34578) 2,5 mmx75 mm 1xSlimBit-ohutkärki jännitetyöhön ura (34581) 5,5 mmx75 mm 1xSlimBit-ohutkärki jännitetyöhön ura (41159) 3,5 mmx75 mm 1xSovitin TorqueVario-S electric slimBit-kärjille (35870) 6 mm, 170 mm.



