WIHA - Momenttiavain - Momenttiavainsrj VDE 19-os.SB

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Kiristysmomentti - 0.8...5 Nm
Liitäntäkoko - muu
Elektroninen - ei
Kokonaispituus - 138 mm
Eristetty - kyllä
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4010995367916
Sähkönumero
6421540
Toimittajan tuotenumero
36791
Tukkuerä
10
Kiristysmomentti:
0.8...5 Nm
Liitäntäkoko:
muu
Elektroninen:
ei
Kokonaispituus:
138 mm
Eristetty:
kyllä
Liitäntäkoko:
6 mm
Portaattomasti säädettävä:
kyllä
Mitta-asteikko:
kyllä
Tarkkuus standardin ISO 6789 mukaan:
6 %
Leukojen leveys:
3.8 mm
Avainpään korkeus:
3.8 mm
Äänisignaalilla:
kyllä
Soveltuu jatkovarrelle:
ei
Jatkovarsi mukana:
ei
Ruuvitalttamalli:
kyllä
Jännitesuojattu 1000 V:
kyllä
Paino:
554 g
VDE-sertifioitu TorqueVario® -S VDE -momenttiruuvimeisselijärjestelmä mahdollistaa ruuvien hallitun kiristämisen taaten samalla turvallisuuden sähkötöitä tehtäessä. Työkalusarjaan sisältyy ergonomisesti muotoiltu momenttiruuvimeisselin kahva integroidulla numeroasteikolla, 15 slimBit-ohutkärkeä, kärkipidin sekä asetustyökalu. Kaikki sarjan osat on järjestetty kätevästi ja selkeästi laadukkaaseen ja kulutusta kestävään laukkuun. VDE hyväksytty momenttiruuvimeisseli kattaa säädettävän 0,8–5,0 Nm:n momenttialueensa ansiosta laajat käyttökohteet. Kun vääntömomentti saavutetaan, laite antaa selvästi kuuluvan ja tuntuvan signaalin, mikä takaa prosessivarman kiristyksen. Näin vältytään materiaalin vaurioitumiselta ja jälkitöiltä. Vääntömomenttityökalun laukaisutarkkuus on +/- 6 %, mikä täyttää standardin DIN EN ISO 6789 vaatimukset. Eristetty ClicFix-kärkipitimen mekaaninen lukitus takaa 75 mm:n pituisten slimBit-ohutkärkien varman pidon. Sekä momenttiruuvimeisselille että slimBit-ohutkärjille suoritetaan kansainvälisen standardin IEC 60900 mukainen kappaletarkastus, ja ne mahdollistavat turvallisen työskentelyn jännitteisten osien parissa 1 000 V AC saakka.
WIHA -tuote
Tutustu WIHA-sarjaan


