WIHA - Momenttiavain - T-momenttiavain VDE 5-14 Nm SB


Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Kiristysmomentti - 5...14 Nm
Kokonaispituus - 176 mm
Eristetty - kyllä
Soveltuu jatkovarrelle - kyllä
Jatkovarsi mukana - kyllä
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4010995431778
Sähkönumero
6432255
Toimittajan tuotenumero
43177
Tukkuerä
1
Kiristysmomentti:
5...14 Nm
Kokonaispituus:
176 mm
Eristetty:
kyllä
Soveltuu jatkovarrelle:
kyllä
Jatkovarsi mukana:
kyllä
Jännitesuojattu 1000 V:
kyllä
Paino:
480 g
2933 TorqueVario®-S T 5-14 Nm jännitetyöhön
T-kahvaisella momenttimeisselillä onnistuu ruuvien kiristäminen yli 5 Nm:n kiristysmomenttiarvoon. T-kahvaisen momenttimeisselin säätöalue on 5–14 Nm, ja yhdessä eristettyjen vaihtoterien kanssa se kattaa monet käyttökohteet. Kiristysmomenttia säädetään kahvan sivulta. Suojakansi avataan esim. pienellä kolikolla. Haluttu kiristysmomenttiarvo säädetään erillisellä asetustyökalulla. Arvo on luettavissa kahvan Nm-numeronäytöltä. Kun esiasetettu kiristymomenttiarvo on saavutettu, laite antaa selvästi kuuluvan ja kahvassa tunutuvan klik-äänen. Oikea kiristysmomentti suojaa materiaalivaurioilta ja jälkitöiltä. T-kahvaisen momenttimeisselin tarkkuus on +/- 6%, mikä täyttää standardin DIN EN ISO 6789 vaatimukset. T-kahvaisen momenttimeisseeli on VDE-ja IEC-sertifioitu. Se on hyväksytty jännitetyöhön 1 000 volttiin asti.
T-kahvaisella momenttimeisselillä onnistuu ruuvien kiristäminen yli 5 Nm:n kiristysmomenttiarvoon. T-kahvaisen momenttimeisselin säätöalue on 5–14 Nm, ja yhdessä eristettyjen vaihtoterien kanssa se kattaa monet käyttökohteet. Kiristysmomenttia säädetään kahvan sivulta. Suojakansi avataan esim. pienellä kolikolla. Haluttu kiristysmomenttiarvo säädetään erillisellä asetustyökalulla. Arvo on luettavissa kahvan Nm-numeronäytöltä. Kun esiasetettu kiristymomenttiarvo on saavutettu, laite antaa selvästi kuuluvan ja kahvassa tunutuvan klik-äänen. Oikea kiristysmomentti suojaa materiaalivaurioilta ja jälkitöiltä. T-kahvaisen momenttimeisselin tarkkuus on +/- 6%, mikä täyttää standardin DIN EN ISO 6789 vaatimukset. T-kahvaisen momenttimeisseeli on VDE-ja IEC-sertifioitu. Se on hyväksytty jännitetyöhön 1 000 volttiin asti.