WIHA - Pääteholkkipuristin WIHA - 41246 0.08 - 16 mm2

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Soveltuu - pääteholkki
Puristusmuoto - kuusio
Poikkipinta-ala - 0.08...16 mm²
Toteutus/toimintatapa - mekaaninen
Puristuspää vaihdettavissa - ei
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4010995412463
Sähkönumero
9764074
Toimittajan tuotenumero
41246
Tukkuerä
1
Soveltuu:
pääteholkki
Puristusmuoto:
kuusio
Poikkipinta-ala:
0.08...16 mm²
Toteutus/toimintatapa:
mekaaninen
Puristuspää vaihdettavissa:
ei
Pituus:
210 mm
Lukituksella (mekaaniset työkalut):
ei
Mukana toimitettavien puristuspäiden määrä:
0
Automaattipalautuksella:
kyllä


