WIHA - Pihtilajitelma - Pihtisarja Indus. VDE 4-os SB


Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Työkalujen kokonaismäärä - 3
Sivuleikkurien määrä - 1
Kuorintapihtien määrä - 0
Pakkaustyyppi - muovipussi
Paino - 905 g
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
Industrial
Katso kaikki tämän sarjan tuotteetEAN-koodi
4010995386375
Sähkönumero
6421655
Toimittajan tuotenumero
38637
Tukkuerä
5
Työkalujen kokonaismäärä:
3
Sivuleikkurien määrä:
1
Kuorintapihtien määrä:
0
Pakkaustyyppi:
muovipussi
Paino:
905 g
Päätyleikkurien määrä:
0
Pesuallaspihtien määrä:
0
Linjapihtien määrä:
1
Kärkipihtien (latta) määrä:
1
Kärkipihtien (pyöreä) määrä:
0
Kärkipihtien määrä:
0
Siirtoleukapihtien määrä:
0
Putkipihtien määrä:
0
Hohtimien / monierpihtien määrä:
0
Hohtimien määrä:
0
Sinetöintipihtien määrä:
0
Lukkorengaspihtien määrä:
0
Johdinsidetyökalujen määrä:
0
Lukkopihtien määrä:
0
Sifonpihtien määrä:
0
All tools suitable for use with or near live components up to 1,000 V AC. Eristetyt työkalut on hyväksytty 1 000 volttiin asti.