WIHA - Pumppu - Wiha akkutoiminen ilmapumppu

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Nimellisjännite - 3.7 V
Leveys - 71 mm
Korkeus - 71 mm
Pituus - 142 mm
Akun kapasiteetti - 4 Ah
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4010995452551
Sähkönumero
6451830
Toimittajan tuotenumero
45255
Tukkuerä
1
Nimellisjännite:
3.7 V
Leveys:
71 mm
Korkeus:
71 mm
Pituus:
142 mm
Akun kapasiteetti:
4 Ah
Paino akkupaketti mukaan lukien:
0.56 kg
Latauslaite:
kyllä
Wiha akkuilmapumppu on kätevä pitää mukana pienen kokonasa ansiosta. 4eri suutinvaihtoehtoa (mm. autoon, pyörään, palloon). Maksimipaineentuotto 10 bar. Pumppaa jopa 30 minuuttia yhdellä latauksella(USB-C), latausjohto mukana.
Wiha zai Hause - akkuilmapumppu on todellinen voimapakkaus. Kompakti ja mobiili, aina käytettävissä, kun ilmaa tarvitaan. Akkuilmapumppu on helppo pitää aina mukana esim. auton tavaratilassa tai kuppitelineessä, pyörän pullotelineessä tai urheilulaukussa. Wiha zai Hause -akkuilmapumpusta ei lopu ilma edes jatkuvassa käytössä – jopa 30 min käyttöaikaa. Kun pumpun akku tyhjenee, sen litiumioniakku latautuu nopeasti USB C- liitännällä. Pumpun yläosan rengasmainen ledivalo valaisee työalueen täydellisesti ja mahdollistaa pumppaamisen myös pimeässä. Korkealaatuisesta ledinäytöstä on helppo lukea myös kirkkaassa ympäristössä. -Tavallisimmat venttiilisovittimet (Presta-, neula- ja pallopääventtiili) tekevät akkuilmapumpusta yleiskäyttöisen pumpun kaikkiin tilanteisiin.Näyttö näyttää painearvon pumppaamisen aikana, ja akkuilmapumppu kytkeytyy automaattisesti poispäältä kun tavoitearvo on saavutettu.Kaikille lisävarusteille, ilmaletkulle ja venttiilisovittimille, on säilytyskotelo pumpun takasivulla. Näin kaikki osat pysyvät tallessa pumpun mukana. Pumpun yläosan rengasmainen ledivalo valaisee työalueen täydellisesti ja mahdollistaa pumppaamisen myös pimeässä.
Akkuilmapumpun käyttökohteita ovat mm. autojen, polkupyörien ja potkulautojen renkaat sekä vesilelut, urheilu- ja puutarhavarusteet.
Akun jännite: 3,7 V Akun kapasiteetti: 4 Ah Paino: 560 g Jatkuva käyttö: jopa 30 minuuttia Maksimipaine: 10 baaria Venttiilisovittimet: presta, neula ja pallopääsovitin.
Wiha zai Hause - akkuilmapumppu on todellinen voimapakkaus. Kompakti ja mobiili, aina käytettävissä, kun ilmaa tarvitaan. Akkuilmapumppu on helppo pitää aina mukana esim. auton tavaratilassa tai kuppitelineessä, pyörän pullotelineessä tai urheilulaukussa. Wiha zai Hause -akkuilmapumpusta ei lopu ilma edes jatkuvassa käytössä – jopa 30 min käyttöaikaa. Kun pumpun akku tyhjenee, sen litiumioniakku latautuu nopeasti USB C- liitännällä. Pumpun yläosan rengasmainen ledivalo valaisee työalueen täydellisesti ja mahdollistaa pumppaamisen myös pimeässä. Korkealaatuisesta ledinäytöstä on helppo lukea myös kirkkaassa ympäristössä. -Tavallisimmat venttiilisovittimet (Presta-, neula- ja pallopääventtiili) tekevät akkuilmapumpusta yleiskäyttöisen pumpun kaikkiin tilanteisiin.Näyttö näyttää painearvon pumppaamisen aikana, ja akkuilmapumppu kytkeytyy automaattisesti poispäältä kun tavoitearvo on saavutettu.Kaikille lisävarusteille, ilmaletkulle ja venttiilisovittimille, on säilytyskotelo pumpun takasivulla. Näin kaikki osat pysyvät tallessa pumpun mukana. Pumpun yläosan rengasmainen ledivalo valaisee työalueen täydellisesti ja mahdollistaa pumppaamisen myös pimeässä.
Akkuilmapumpun käyttökohteita ovat mm. autojen, polkupyörien ja potkulautojen renkaat sekä vesilelut, urheilu- ja puutarhavarusteet.
Akun jännite: 3,7 V Akun kapasiteetti: 4 Ah Paino: 560 g Jatkuva käyttö: jopa 30 minuuttia Maksimipaine: 10 baaria Venttiilisovittimet: presta, neula ja pallopääsovitin.


