WIHA - Puristuspihdit - Neliöpuristusp. holkeille SB


Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Soveltuu - pääteholkki
Puristusmuoto - neliöpuristus
Poikkipinta-ala - 0.08...16 mm²
Toteutus/toimintatapa - mekaaninen
Puristuspää vaihdettavissa - kyllä
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4010995452230
Sähkönumero
6451719
Toimittajan tuotenumero
45223
Tukkuerä
1
Soveltuu:
pääteholkki
Puristusmuoto:
neliöpuristus
Poikkipinta-ala:
0.08...16 mm²
Toteutus/toimintatapa:
mekaaninen
Puristuspää vaihdettavissa:
kyllä
Pituus:
193 mm
Lukituksella (mekaaniset työkalut):
kyllä
Automaattipalautuksella:
kyllä
Laskee kustannuksiasi, puristaminen voidaan keskeyttää milloin tahansa kahvan vapautusruuvista, mikä suojaa pihtejä. Neliönmuotoinen puristusliitos. Automaattinen sovitus monisäiekaapelin kokoon sekä mukautettu puristuspaine, joka kattaa holkit 0,08 – 16 mm² / Twin-holkit: 2x10 mm. Joustavat ja iskuja vaimentavat muovikahvat takaavat väsymättömän työskentelyn. Käyttö: Eristettyjen tai eristämättömien monisäiekaapelin päiden puristukseen standardin DIN 46228, EN 50027 mukaisesti.