WIHA - Räikkäavain - Räikkäavain VDE 1/4" 145 mm


Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Liitäntäkoko - 1/4"
Läpityöntökaralla - ei
Nivelellä - ei
Eristetty - kyllä
Pituus - 145 mm
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4010995430542
Sähkönumero
6435998
Toimittajan tuotenumero
43054
Tukkuerä
1
Liitäntäkoko:
1/4"
Läpityöntökaralla:
ei
Nivelellä:
ei
Eristetty:
kyllä
Pituus:
145 mm
Pään pituus:
58 mm
Soveltuu hylsyille:
kyllä
Soveltuu ruuvauskärjille:
ei
Suunnanvaihto:
kyllä
Jännitesuojattu 1000 V:
kyllä
Kahvalla:
kyllä
Rajähdyssuojattu:
ei
Antimagneettinen:
ei
Teräsrakenneräikkä:
kyllä
Korkeus:
58 mm
Vääntökahva:
kyllä
Hylsyn lukitus:
kyllä
Integroitu lukituksen vapautus:
kyllä
Varren pituus:
145 mm
Pään halkaisija:
32 mm
Materiaali:
muu
Paino:
170 g
Jännitteisille osille tehtävissä töissä käyttäjän turvallisuus on tärkeintä. Eristetyllä räikkäavaimella voidaan ruuvata ja avata myös syvällä olevia ruuveja ja muttereita. Integroidun suunnanvaihdon ansiosta pyörimissuunta on helppo vaihtaa oikeaan tai vasempaan. Lisäksi kuulakiinnitys pitää kiinni hylsyistä, jotka vaihdetaan vapautuspainikkeesta painamalla. Eristetylle räikkäavaimelle suoritetaan kansainvälisen standardin EN/IEC 60900 mukainen kappaletarkastus, ja se mahdollistaa turvallisen työskentelyn jännitteisten osien parissa 1 000 V AC saakka. Liittimien ja muhvien sekä johdinliitäntöjen turvallinen asennus, virtakiskojen ruuvaus. Jännitteisten osien alueella tehtäviin töihin 1 000 V AC saakka.