varastointi päättyy

WIHA - Räikkäavain WIHA - Räikkäväännin 90 mm 1/4

Wiha Werkzeuge GmbH
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Liitäntäkoko - 1/4"

  • Nivelellä - kyllä

  • Eristetty - ei

  • Suunnanvaihto - kyllä

  • Jännitesuojattu 1000 V - ei

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4010995369316

Sähkönumero

6431966

Toimittajan tuotenumero

36931

Tukkuerä

1

Liitäntäkoko:

1/4"

Nivelellä:

kyllä

Eristetty:

ei

Suunnanvaihto:

kyllä

Jännitesuojattu 1000 V:

ei

Toiminta-askel:

360 °

Räikkäväännin 90 mm peukalopyörällä SB 246-3001 1/4, piikkipakkauksessa

Erityisen kätevä bitti räikkä monenlaisiin kiinnityssovelluksiin. Vain 5 ° vähimmäiskytkentäkulma mahdollistaa terän räikkän käytön myös ahtaimmissakin tiloissa. Erinomaisen sujuvan toiminnan takia mekanismi toimii myös silloin, kun muut räikkät epäonnistuvat, esim. huonekalujen kokoonpanolla.