WIHA - Rautasaha - Eristetty kaarisaha 280 mm SB

Wiha Werkzeuge GmbH
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Malli / Tyyppi - rautasaha

  • Tyyppi - käsisaha

  • Sahanterä - yksipuolinen

  • Sahanterän pituus - 150 mm

  • Terä vaihdettavissa - kyllä

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4010995431259

Sähkönumero

6432256

Toimittajan tuotenumero

43125

Tukkuerä

1

Malli / Tyyppi:

rautasaha

Tyyppi:

käsisaha

Sahanterä:

yksipuolinen

Sahanterän pituus:

150 mm

Terä vaihdettavissa:

kyllä

Vetosaha:

kyllä

Soveltuu puulle:

ei

Soveltuu muoville:

kyllä

Soveltuu ruostumattomalle teräkselle:

kyllä

Soveltuu teräkselle:

kyllä

Soveltuu alumiinille:

kyllä

Jännitesuojattu 1000 V:

ei

Eristetty saha kolmella 150 mm sahanterällä, piikkipakkauksessa



Sähköasentajan on asennustöissä usein lyhennettävä putkia tai kaapelikanavia. Wiha tuo ongelmaan ratkaisun: kaarisahan jännitetyöhön. Eristetyn kahvan ansiosta se tarjoaa suojan jännitteisille osille tehtävissä töissä 1 000 voltin jännitteeseen saakka. 300 mm pituinen saha istuu hyvin ergonomisesti muotoillun kahvansa ansiosta käteen myös vasenkätisillä. Sarjaan kuuluu myös kaksi 150 mm:n pituista varasahanterää. Sahanterät voidaan vaihtaa nopeasti ja vaivattomasti hampaiden tylsistyttyä. Muoviruuvi mahdollistaa sahanterän helpon asennuksen ja säädön.