WIHA - Ruuvauskärki - 0,6x3,5x70 mm

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Ruuvausjärjestelmä - uraruuvi
Liitäntäkoko - 1/4"
Kokonaispituus - 70 mm
Liitäntäkoko - 6.35 mm
Kärjen leveys - 3.5 mm
Pakkaus ja ehdot
5 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4010995339630
Sähkönumero
6431911
Toimittajan tuotenumero
33963
Tukkuerä
1
Ruuvausjärjestelmä:
uraruuvi
Liitäntäkoko:
1/4"
Kokonaispituus:
70 mm
Liitäntäkoko:
6.35 mm
Kärjen leveys:
3.5 mm
Kärjen paksuus:
0.6 mm
Kuulakiinnitys:
ei
Reiällä:
ei
Soveltuu iskuporakoneelle:
kyllä
Kaksipuoleinen:
ei
Jännitesuojattu 1000 V:
ei
Professional, pidemmät ruuvauskärjet 7040 Z suorura 0,6x3,5x70 mm
Vastaa vaatimuksiasi. Kestävät ja tarkasti hiotut kärjet konepajoille ja teollisuuden yleisiin kiinnitystöihin. Säästää aikaa. Vaivatonja nopea profiilin koon tunnistus selkeän lasermerkinnän ansiosta. Parantaa tehokkuuttasi. Erittäin tasainen pyörintäliike takaa vakaan ruuvauksen.
Vastaa vaatimuksiasi. Kestävät ja tarkasti hiotut kärjet konepajoille ja teollisuuden yleisiin kiinnitystöihin. Säästää aikaa. Vaivatonja nopea profiilin koon tunnistus selkeän lasermerkinnän ansiosta. Parantaa tehokkuuttasi. Erittäin tasainen pyörintäliike takaa vakaan ruuvauksen.
WIHA -tuote
Tutustu WIHA-sarjaan


