Etusivu

WIHA - Ruuvauskärki - 17-osaa laukussa, VDE

Wiha Werkzeuge GmbH
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Kärkien kokonaismäärä - 16

  • Magneettinen ruuvauskärjenpidin - ei

  • Sisältää räikkävääntimen ruuvauskärjille - ei

  • Sisältää kahvan - kyllä

  • Pakkaustyyppi - muovilaatikko

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4010995360689

Sähkönumero

6421400

Toimittajan tuotenumero

36068

Tukkuerä

10

Kärkien kokonaismäärä:

16

Magneettinen ruuvauskärjenpidin:

ei

Sisältää räikkävääntimen ruuvauskärjille:

ei

Sisältää kahvan:

kyllä

Pakkaustyyppi:

muovilaatikko

PH -kärkien määrä:

2

PZ -kärkien määrä:

2

Torx -kärkien määrä:

4

Ura -kärkien määrä:

4

Kaksihaaraisten kärkien määrä:

2

16-osainen 1000 V:n ruuvauspääsarja

Eri asennuskohteissa esim. keskus- tai aurinkopaneeliasennuksissa tarvitaan monia eri ruuvauskärkiä. Helpottaa työtäsi. Kaikki työkalut on järjestetty siististi ja turvallisesti laukkuun, niin että ne löytyvät heti. Parantaa turvallisuuttasi. Eristetyissä Wiha slimBit -ohutkärjissä on slimTechnology -muotoilun ansiosta jopa 33 % kapeampi terä. Yletyt vaivattomasti myös syvemmällä oleviin ruuvi- ja jousielementteihin.Parantaa tehokkuuttasi. Monipuolinen vaihtoteräjärjestelmä säästää tilaa. Turvallista työskentelyä. Jokainen työkalu on testattu yksitellen 10 000 voltin jännitteellä ja hyväksytty 1 000 volttiin asti. Standardi. Valmistettu IEC 60900: 2012 mukaan.