WIHA - Ruuvauskärki - Kärkisrj MIX 25 mm 31-os

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Kärkien kokonaismäärä - 31
Magneettinen ruuvauskärjenpidin - kyllä
Sisältää räikkävääntimen ruuvauskärjille - ei
Sisältää kahvan - ei
Pakkaustyyppi - muovipussi
Pakkaus ja ehdot
1 set
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4010995294175
Sähkönumero
6435837
Toimittajan tuotenumero
29417
Tukkuerä
1
Kärkien kokonaismäärä:
31
Magneettinen ruuvauskärjenpidin:
kyllä
Sisältää räikkävääntimen ruuvauskärjille:
ei
Sisältää kahvan:
ei
Pakkaustyyppi:
muovipussi
PH -kärkien määrä:
0
PZ -kärkien määrä:
0
Torx -kärkien määrä:
0
TriWing -kärkien määrä:
0
Ura -kärkien määrä:
0
Kuusiolokärkien määrä:
0
Neliökärkien määrä:
0
Kaksihaaraisten kärkien määrä:
0
Vastaa vaatimuksiasi: Kestävät ja tarkasti hiotut kärjet konepajoille ja teollisuuden yleisiin ruuvaustöihin.Säästää aikaa: Vaivaton ja nopea profiilin koon tunnistus selkeän lasermerkinnän ansiosta.Parantaa tehokkuuttasi: Kaikki yleiset 25 mm:n kärjet kompaktissa ja tilaa säästävässä kotelossa 1xKärki vakio, 25 mm Phillips 1/4\" (01659) PH3 1xKärki vakio, 25 mm Pozidriv 1/4\" (01690) PZ3 1xKärki vakio, 25 mm TORX® 1/4\" (01722) T40 1xKärki vakio, 25 mm ura 1/4\" (01623) 4,5 1xKärki vakio, 25 mm ura 1/4\" (01624) 5,5 1xKärki vakio, 25 mm ura 1/4\" (01626) 6,5 1xKärkipidin, magneettinen, 58 mm 1/4\" (01895) 2xKärki vakio, 25 mm Phillips 1/4\" (01657) PH1 2xKärki vakio, 25 mm Pozidriv 1/4\" (01688) PZ1 2xKärki vakio, 25 mm TORX® 1/4\" (01716) T10 2xKärki vakio, 25 mm TORX® 1/4\" (01717) T15 2xKärki vakio, 25 mm TORX® 1/4\" (01718) T20 2xKärki vakio, 25 mm TORX® 1/4\" (01721) T30 3xKärki vakio, 25 mm TORX® 1/4\" (01719) T25 4xKärki vakio, 25 mm Phillips 1/4\" (01658) PH2 5xKärki vakio, 25 mm Pozidriv 1/4\" (01689) PZ2



