WIHA - Ruuvauskärki - Kärkisrj TORX H 25 mm 13-os.SB

Wiha Werkzeuge GmbH
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Kärkien kokonaismäärä - 13

  • Magneettinen ruuvauskärjenpidin - kyllä

  • Sisältää räikkävääntimen ruuvauskärjille - ei

  • Sisältää kahvan - ei

  • Pakkaustyyppi - muovipussi

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4010995390570

Sähkönumero

6432300

Toimittajan tuotenumero

39057

Tukkuerä

5

Kärkien kokonaismäärä:

13

Magneettinen ruuvauskärjenpidin:

kyllä

Sisältää räikkävääntimen ruuvauskärjille:

ei

Sisältää kahvan:

ei

Pakkaustyyppi:

muovipussi

PH -kärkien määrä:

0

PZ -kärkien määrä:

0

Torx -kärkien määrä:

13

TriWing -kärkien määrä:

0

Ura -kärkien määrä:

0

Kuusiolokärkien määrä:

0

Neliökärkien määrä:

0

Kaksihaaraisten kärkien määrä:

0

13-osainen TORX®TR-vakioruuvauskärkisarja 25 mm FlipSelector-kotelossa:1x T7H/T8H/T9H/T10H: 2x T15H, 2xT20H, 2xT25H, 1x T30H,1xT40H x 25 mm1x magneettinen kärjenpidin 58 mm.

Vakiokärjet 25 mm. 1/4\" magneettinen kärjenpidin. Käyttökohde. Kompakti kärkirasia 13 laadukkaalla ruuvauskärjellä. Liu'uta Wiha logo alas ja ruuvauskärjet ovat heti käytettävissäsi. Erityisesti ruuvien vääntöön puuhuun ja pehmeisiin materiaaleihin. Aina käyttövalmis – sopii housuntaskuun tai vyökiinnikkeeseen.