WIHA - Ruuvauskärki - LiftUp-meisseli PH& SL/PZ2 VDE

Wiha Werkzeuge GmbH
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Kärkien kokonaismäärä - 6

  • Magneettinen ruuvauskärjenpidin - ei

  • Sisältää räikkävääntimen ruuvauskärjille - ei

  • Sisältää kahvan - kyllä

  • Pakkaustyyppi - ei ole

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4010995386115

Sähkönumero

6421416

Toimittajan tuotenumero

38611

Tukkuerä

10

Kärkien kokonaismäärä:

6

Magneettinen ruuvauskärjenpidin:

ei

Sisältää räikkävääntimen ruuvauskärjille:

ei

Sisältää kahvan:

kyllä

Pakkaustyyppi:

ei ole

PH -kärkien määrä:

3

Ura -kärkien määrä:

3

JT-ruuvikärkissarja, ruuvauskärjet kahvan sisällä, PH/PZ/SL 6-osainen



LiftUp electric -makasiinilla varustettu ruuvimeisseli on ihanteellinen työkalu liikkuvaan käyttöön, jokaiselle sähköasentajalle. Kahvan makasiinissa on tilaa kuudelle slimBit-ohutkärjelle, ja makasiiniosa tulee esiin molemminpuolin kahvan nappia painamalla. Kärkien vaihtaminen sujuu vaivattomasti. Lukollinen ClicFix-kärkipidike kiinnittää kärjet luotettavasti. Tämä teknologia tekee kärkimakasiinista yleiskäyttöisen ruuvimeisselin. Myös turvallisuuden suhteen makasiini-kärkipidin tarjoaa kaiken mahdollisen. Sekä Liftup-makasiini-kärkipidin että sen sisältämät slimBit-ohutkärjet on sertifioitu kansainvälisen standardin IEC 60900 mukaisesti. Kapeiden, 75 mm:n pituisten slimBit-ohutkärkien suojaeristys on integroitu kärkiin, minkä ansiosta niillä pääsee käsiksi myös syvällä oleviin ruuveihin tai jousielementteihin. Plussaa tuo myös kääntyvä kahvan nuppi, joka helpottaa ruuvaamista.

WIHA -tuote

Tutustu WIHA-sarjaan