WIHA - Ruuvauskärki - LiftUp-meisseli PZ& SL/PZ2 VDE

Wiha Werkzeuge GmbH
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Kärkien kokonaismäärä - 6

  • Magneettinen ruuvauskärjenpidin - ei

  • Sisältää räikkävääntimen ruuvauskärjille - ei

  • Sisältää kahvan - kyllä

  • Pakkaustyyppi - ei ole

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4010995412340

Sähkönumero

6431765

Toimittajan tuotenumero

41234

Tukkuerä

5

Kärkien kokonaismäärä:

6

Magneettinen ruuvauskärjenpidin:

ei

Sisältää räikkävääntimen ruuvauskärjille:

ei

Sisältää kahvan:

kyllä

Pakkaustyyppi:

ei ole

PZ -kärkien määrä:

3

Ura -kärkien määrä:

3

LiftUp-makasiiniruuvimeisseli jännitetyöhön 41234 LiftUp: suoraura: PZ:SL/PZ2 6 slimBit 75 mm ruuvauskärkeä

LiftUp electric -makasiinilla varustettu ruuvimeisseli on ihanteellinen työkalu liikkuvaan käyttöön, jokaiselle sähköasentajalle. Kahvan makasiinissa on tilaa kuudelle slimBit-ohutkärjelle, ja makasiiniosa tulee esiin molemminpuolin kahvan nappia painamalla. Kärkien vaihtaminen sujuu vaivattomasti. Lukollinen ClicFix-kärkipidike kiinnittää kärjet luotettavasti. Tämä teknologia tekee kärkimakasiinista yleiskäyttöisen ruuvimeisselin. Myös turvallisuuden suhteen makasiini-kärkipidin tarjoaa kaiken mahdollisen. Sekä Liftup-makasiini-kärkipidin että sen sisältämät slimBit-ohutkärjet on sertifioitu kansainvälisen standardin IEC 60900 mukaisesti. Kapeiden, 75 mm:n pituisten slimBit-ohutkärkien suojaeristys on integroitu kärkiin, minkä ansiosta niillä pääsee käsiksi myös syvällä oleviin ruuveihin tai jousielementteihin. Plussaa tuo myös kääntyvä kahvan nuppi, joka helpottaa ruuvaamista.

WIHA -tuote

Tutustu WIHA-sarjaan