WIHA - Ruuvauskärki - LiftUp-meisseli TORX VDE

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Kärkien kokonaismäärä - 6
Magneettinen ruuvauskärjenpidin - ei
Sisältää räikkävääntimen ruuvauskärjille - ei
Sisältää kahvan - kyllä
Pakkaustyyppi - ei ole
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4010995411572
Sähkönumero
6431782
Toimittajan tuotenumero
41157
Tukkuerä
1
Kärkien kokonaismäärä:
6
Magneettinen ruuvauskärjenpidin:
ei
Sisältää räikkävääntimen ruuvauskärjille:
ei
Sisältää kahvan:
kyllä
Pakkaustyyppi:
ei ole
Torx -kärkien määrä:
6
LiftUp-makasiiniruuvimeisseli eristetty TORX T8/T9/T10/T15/T20/T25, 6slimBit-kärkeä
LiftUp electric -makasiinilla varustettu ruuvimeisseli on ihanteellinen työkalu liikkuvaan käyttöön, jokaiselle sähköasentajalle. Kahvan makasiinissa on tilaa kuudelle slimBit-ohutkärjelle, ja makasiiniosa tulee esiin molemminpuolin kahvan nappia painamalla. Kärkien vaihtaminen sujuu vaivattomasti. Lukollinen ClicFix-kärkipidike kiinnittää kärjet luotettavasti. Tämä teknologia tekee kärkimakasiinista yleiskäyttöisen ruuvimeisselin. Myös turvallisuuden suhteen makasiini-kärkipidin tarjoaa kaiken mahdollisen. Sekä Liftup-makasiini-kärkipidin että sen sisältämät slimBit-ohutkärjet on sertifioitu kansainvälisen standardin IEC 60900 mukaisesti. Kapeiden, 75 mm:n pituisten slimBit-ohutkärkien suojaeristys on integroitu kärkiin, minkä ansiosta niillä pääsee käsiksi myös syvällä oleviin ruuveihin tai jousielementteihin. Plussaa tuo myös kääntyvä kahvan nuppi, joka helpottaa ruuvaamista.
LiftUp electric -makasiinilla varustettu ruuvimeisseli on ihanteellinen työkalu liikkuvaan käyttöön, jokaiselle sähköasentajalle. Kahvan makasiinissa on tilaa kuudelle slimBit-ohutkärjelle, ja makasiiniosa tulee esiin molemminpuolin kahvan nappia painamalla. Kärkien vaihtaminen sujuu vaivattomasti. Lukollinen ClicFix-kärkipidike kiinnittää kärjet luotettavasti. Tämä teknologia tekee kärkimakasiinista yleiskäyttöisen ruuvimeisselin. Myös turvallisuuden suhteen makasiini-kärkipidin tarjoaa kaiken mahdollisen. Sekä Liftup-makasiini-kärkipidin että sen sisältämät slimBit-ohutkärjet on sertifioitu kansainvälisen standardin IEC 60900 mukaisesti. Kapeiden, 75 mm:n pituisten slimBit-ohutkärkien suojaeristys on integroitu kärkiin, minkä ansiosta niillä pääsee käsiksi myös syvällä oleviin ruuveihin tai jousielementteihin. Plussaa tuo myös kääntyvä kahvan nuppi, joka helpottaa ruuvaamista.
WIHA -tuote
Tutustu WIHA-sarjaan


