WIHA - Ruuvauskärki - LiftUp26 kaksoiskärjet 13-osSB


Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Kärkien kokonaismäärä - 26
Magneettinen ruuvauskärjenpidin - kyllä
Sisältää räikkävääntimen ruuvauskärjille - ei
Sisältää kahvan - kyllä
Pakkaustyyppi - muovilaatikko
Pakkaus ja ehdot
1 set
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4010995438951
Sähkönumero
6432325
Toimittajan tuotenumero
43895
Tukkuerä
1
Kärkien kokonaismäärä:
26
Magneettinen ruuvauskärjenpidin:
kyllä
Sisältää räikkävääntimen ruuvauskärjille:
ei
Sisältää kahvan:
kyllä
Pakkaustyyppi:
muovilaatikko
PH -kärkien määrä:
4
PZ -kärkien määrä:
2
Torx -kärkien määrä:
8
Ura -kärkien määrä:
4
Kuusiolokärkien määrä:
4
Neliökärkien määrä:
2
Helpottaa työtäsi: suurikokoinen kädensija – maksimaalinen teho. Pienentää kustannuksiasi: 26 työkalua yhdessä. Säästää aikaa: kaikki yleisimmät ruuvauskärjet yhdessä työkalussa. Parantaa tehokkuuttasi: 90% pienempi tilantarve, 85% kevyempi – 100% teho. Makasiini-kärkipidin Liftup 26one® sisältää 13 kaksoiskärkeä, joista 12 on makasiinissa ja yksi kärkipitimessä. Kärkipitimessä viuhkamainen kaksirivinen Bit-Clip, joka mahdollistaa helpon kärkien valinnan. Kapean rakenteensa ansiosta Superslim-kärkipitimellä ulotut ja mahdut ruuvaamaan esim. pohjarei’issä olevien ruuveihin. LiftUp-järjestelmän harkitut yksityiskohtaratkaisut vakuuttavat kautta linjan – niiden monipuolisuudesta puhumattakaan. Kärkimakasiini tulee napin painalluksella esiin kädensijan päästä, niin että kärjet voidaan ottaa ulos. Ergonomisesti muotoillun SoftFinish-monikomponenttikahvan pehmeä alue on valmistettu ihoystävällisestä erikoismateriaalista. Kättä säästävän geometriansa ja kädensijan suuren kokonsa voimaa vääntöön. Ruuvien voimakas kiristys tai avaaminen sujuu näin erityisen helposti. 1xKaksoiskärki sisäkuusiokanta/sisäkuusiokanta (40876) 1/8 - 9/64\"x30 mm 1xKaksoiskärki sisäkuusiokanta/sisäkuusiokanta (40879) 3/32 - 7/64\"x30 mm 1xKaksoiskärki sisäkuusiokanta/sisäkuusiokanta (40880) 5 - 6\"x30 mm 1xKaksoiskärki sisäkuusiokanta/sisäkuusiokanta (40881) 5/32 - 3/16\"x30 mm 1xKaksoiskärki sisäkuusiokanta/sisäkuusiokanta muoto 1/4\" (40878) 3 - 4\"x30 mm 1xKaksoiskärki sisänelikanta/sisänelikanta muoto 1/4\" (40889) #1 - #2x30 mm 1xKaksoiskärki, Phillips/Phillips (40873) PH0 - PH3x30 mm 1xKaksoiskärki, Phillips/Phillips muoto 1/4\" (40874) PH1 - PH2x30 mm 1xKaksoiskärki, Pozidriv/Pozidriv Pozidriv/Pozidriv 1/4\" (40875) PZ1x30 mm 1xKaksoiskärki, TORX®/TORX® muoto 1/4\" (40885) T10 - T15x30 mm 1xKaksoiskärki, TORX®/TORX® muoto 1/4\" (40886) T20 - T25x30 mm 1xKaksoiskärki, TORX®/TORX® muoto 1/4\" (40887) T27 - T30x30 mm 1xKaksoiskärki, ura/ura 1/4\" (40871) 4,0 - 6,0x30 mm