WIHA - Ruuvauskärki - PH1x70 mm 2-os SB


Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Kokonaispituus - 70 mm
Kaksipuoleinen - ei
Jännitesuojattu 1000 V - ei
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
Professional
Katso kaikki tämän sarjan tuotteetEAN-koodi
4010995387068
Sähkönumero
6432357
Toimittajan tuotenumero
38706
Tukkuerä
1
Kokonaispituus:
70 mm
Kaksipuoleinen:
ei
Jännitesuojattu 1000 V:
ei
Ruuvauskärkipakkaus. Paketissa 2 kpl 70 mm pituisia PH 1 ruuvauskärkiä.Professional laatu.
Sisältö helposti tunnistettavissa suurien symbolien ansiosta. 2xKärki ammattimainen, 70 mm Phillips 1/4\" (01803) PH1
Sisältö helposti tunnistettavissa suurien symbolien ansiosta. 2xKärki ammattimainen, 70 mm Phillips 1/4\" (01803) PH1