WIHA - Ruuvauskärki - PocketMax-maksiinimeisseli VDE

Wiha Werkzeuge GmbH
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Kärkien kokonaismäärä - 4

  • Magneettinen ruuvauskärjenpidin - ei

  • Sisältää räikkävääntimen ruuvauskärjille - ei

  • Sisältää kahvan - kyllä

  • Pakkaustyyppi - pahvilaatikko

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4010995452964

Sähkönumero

6451720

Toimittajan tuotenumero

45296

Tukkuerä

1

Kärkien kokonaismäärä:

4

Magneettinen ruuvauskärjenpidin:

ei

Sisältää räikkävääntimen ruuvauskärjille:

ei

Sisältää kahvan:

kyllä

Pakkaustyyppi:

pahvilaatikko

PH -kärkien määrä:

2

PZ -kärkien määrä:

1

Ura -kärkien määrä:

1

Jännitesuojattu 1000 V:

kyllä

PocketMax-makasiinimeisseli VDE, jossa 4 eristettyä (1000 V) ohutkärkeä:ura 3,5 mm /PH1/PH2/ SL/PZ2.



Makasiinimeisselit ovat todella monikäyttöisiä. Joskus ne ovat kuitenkin liian isoja ja painavia käytössä. Wihan kompakti ja kevyt PocketMax® mahtuu helposti minkä tahansa paidan tai housun taskuun ja käyttöön jokaiselle sähköasentajalle. Kahvan makasiinissa on neljä slimBit-ohutkärkeä. Makasiinissa on magneettinen suljin, ja tarvittava kärki on nopea ottaa käyttöön. Oikean kärjen etsiminen on nyt menneisyyttä. Suljettaessa makasiini liukuu kiinni ja sulkeutuu magneetin ansiosta kuin itsestään. Plussaa tuo myös kääntyvä nuppi, joka takaa helpon käsiteltävyyden. Myös turvallisuuden suhteen PocketMax® electric tarjoaa kaiken mahdollisen. Sekä makasiinikärkipidin että sen sisältämät slimBit-ohutkärjet on sertifioitu kansainvälisen standardin IEC 60900 mukaisesti. Eristetyt työkalut on testattu 10000 voltissa ja hyväksytty 1000 volttiin asti. Kapeiden, 75 mm:n pituisten slimBit-ohutkärkien suojaeristys on integroitu kärkiin, minkä ansiosta niillä ulottuu myös syvällä oleviin ruuveihin tai jousielementteihin. Sisältää 75 mm ohutkärjet: ura 3,5 mm / PH1/ PH2 ja SL/PZ2.

WIHA -tuote

Tutustu WIHA-sarjaan