WIHA - Ruuvauskärki - Ruuvauskärki VDE neliö#2x75mm

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Ruuvausjärjestelmä - nelikanta (sisä)
Koko - 2
Liitäntäkoko - muu
Liitäntäkoko - 6 mm
Kuulakiinnitys - ei
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4010995355111
Sähkönumero
6421473
Toimittajan tuotenumero
35511
Tukkuerä
1
Ruuvausjärjestelmä:
nelikanta (sisä)
Koko:
2
Liitäntäkoko:
muu
Liitäntäkoko:
6 mm
Kuulakiinnitys:
ei
Reiällä:
ei
Soveltuu iskuporakoneelle:
ei
Kaksipuoleinen:
ei
Jännitesuojattu 1000 V:
kyllä
SlimBit-ohutkärki eristetty neliö # 2x75 mm Robertson
Eristetyt työkalut on hyväksytty 1 000 volttiin asti.
Eristetyt työkalut on hyväksytty 1 000 volttiin asti.


