WIHA - Ruuvauskärki - Ruuvauskärki VDE ura/T/PH 6-os

Wiha Werkzeuge GmbH
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Kärkien kokonaismäärä - 6

  • Magneettinen ruuvauskärjenpidin - ei

  • Sisältää räikkävääntimen ruuvauskärjille - ei

  • Sisältää kahvan - ei

  • Pakkaustyyppi - pidike

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4010995458041

Sähkönumero

6451836

Toimittajan tuotenumero

45804

Tukkuerä

1

Kärkien kokonaismäärä:

6

Magneettinen ruuvauskärjenpidin:

ei

Sisältää räikkävääntimen ruuvauskärjille:

ei

Sisältää kahvan:

ei

Pakkaustyyppi:

pidike

PH -kärkien määrä:

1

PZ -kärkien määrä:

1

Torx -kärkien määrä:

3

Ura -kärkien määrä:

1

Jännitesuojattu 1000 V:

kyllä

SlimBit-ohutkärkisarja slimVario 6 mm:n kahvoille eristettymuovikotelossa 6-os: ura 5,5 /T15/T20/T25/PH2; SL/PZ2.

Parantaa turvallisuuttasi: Wiha Power slimBit -kärjet takaavat hyvän ja suojatun pääsyn syvällä oleviin ruuveihin. Helpottaa käsittelyä: Kompaktissa slimBit-kotelossa profiilit ovat hyvin näkyvissä ja ne voi ottaa käyttöön nopeasti. Tarjoaa täydellisen suojan: Kaikki työkalut testattu yksitellen 10 000 V AC:n jännitteellä ja hyväksytty 1 000 AC:n volttiin saakka. Jos ruuviliitoksen aikana käytetään liian paljon voimaa, materiaali voi vaurioitua. Tavanomaisten sähköasentajan ruuvimeisseleiden terän halkaisija on usein niin suuri, ettei niillä pääse käsiksi syvällä oleviin ruuveihin. Eristystä ei kuitenkaan saa poistaa ja vaarantaa turvallisuutta. Sähkötöitä varten kehitetyssä Wiha slimTECHNOLOGY -muotoilussa suojaeristys on integroitu terään jopa 33 % kapeampien terien mahdollistamiseksi. SlimBit-kärkien avulla pääset vaivattomasti käsiksi myös syvällä oleviin ruuvi- ja jousielementteihin. Eristetyille slimBit-kärjille suoritetaan kansainvälisen standardin IEC 60900 mukainen kappaletarkastus, ja ne mahdollistavat turvallisen työskentelyn jännitteisten osien parissa 1 000 V AC -jännitteeseen saakka. SlimBits-kärjet toimitetaan kärkikotelossa, jossa eri ruuviprofiilityypit ovat näkyvissä. Käyttö: Soveltuu jännitteisten osien ruuvaukseen 1 000 V AC saakka, erityisesti liikkuvaan käyttöön.