WIHA - Ruuvauskärki - Ruuvauskärkisrj MIX 31os lukko


Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Magneettinen ruuvauskärjenpidin - kyllä
Pakkaustyyppi - muovilaatikko
PH -kärkien määrä - 6
PZ -kärkien määrä - 6
Torx -kärkien määrä - 11
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4010995411312
Sähkönumero
6431972
Toimittajan tuotenumero
41131
Tukkuerä
6
Magneettinen ruuvauskärjenpidin:
kyllä
Pakkaustyyppi:
muovilaatikko
PH -kärkien määrä:
6
PZ -kärkien määrä:
6
Torx -kärkien määrä:
11
Ura -kärkien määrä:
3
Kuusiolokärkien määrä:
4
3 x suoraura: 4,5 / 5,5 / 6,0: 6 x Phillips: 2x PH1, 3x PH2, 1xPH3: 6 xPozidrive: 2x PZ1, 3x PZ2, 1x PZ3: 11 x Torx: 2xT10, 2xT15, 3xT20,2xT25, 1xT30, 1xT40: 4 x kuusiokolo: 1x 3, 1x 4, 1x 5, 1x 6: 1 xmagneettinen pikavaihtokärjenpidin lukolla