WIHA - Ruuvauskärki - Ruuvauskärkisrj VDE 19-os.SB

Wiha Werkzeuge GmbH
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Kärkien kokonaismäärä - 16

  • Magneettinen ruuvauskärjenpidin - ei

  • Sisältää räikkävääntimen ruuvauskärjille - ei

  • Sisältää kahvan - kyllä

  • Pakkaustyyppi - muovipussi

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4010995412319

Sähkönumero

6431732

Toimittajan tuotenumero

41231

Tukkuerä

1

Kärkien kokonaismäärä:

16

Magneettinen ruuvauskärjenpidin:

ei

Sisältää räikkävääntimen ruuvauskärjille:

ei

Sisältää kahvan:

kyllä

Pakkaustyyppi:

muovipussi

PH -kärkien määrä:

0

PZ -kärkien määrä:

0

Torx -kärkien määrä:

0

TriWing -kärkien määrä:

0

Ura -kärkien määrä:

0

Kuusiolokärkien määrä:

0

Neliökärkien määrä:

0

Kaksihaaraisten kärkien määrä:

0

SoftFinish® slimVario- ja Stubby-kahva sekä slimBit-kärkisarja jännitetyöhön 2831 T18 18-osainen, 16 slimBit 75 mm ruuvauskärkeäura, PH, PZ, SL/PZ, Torx, neliö: kangaspussissa, piikkipakkauksessa



Eri asennuskohteissa esim. keskus- tai aurinkopaneeliasennuksissa tarvitaan monia eri ruuvauskärkiä. SlimVario®- ja Stubby-lyhytmeisselikahva sekä ruuvauskärkisarja jännitetyöhön kattavat kaikki yleisimmät ruuvikantaprofiilit. Kaikki työkalut on järjestetty siististi ja turvallisesti kestävään laukkuun, niin että ne löytyvät heti. 9-osaisen työkalusarjan vaihtokärkijärjestelmä on ihanteellinen ja tilaa säästävä ratkaisu. Wiha slimTechnology -muotoilun ansiosta sarjaan sisältyvissä slimBit-ohutkärjissä on jopa 33 % kapeampi terä. Yletyt vaivattomasti myös syvemmällä oleviin ruuvi- ja jousielementteihin. Stubby-lyhytmeisselikahva mahtuu myös ahtaissa paikoissa oleviin ruuveihin. SlimVario®-pitkittäiskahvalla ruuvaat voimakkaammin ja yletyt pidemmälle. Eristetyt työkalut on testattu yksitellen standardin IEC 60900 mukaisesti ja hyväksytty 1 000 volttiin asti.

WIHA -tuote

Tutustu WIHA-sarjaan