WIHA - Ruuvauskärki - Ruuvauskärkisrj VDE/PH 10-os.

Wiha Werkzeuge GmbH
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Pakkaus ja ehdot

  • 1 set

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4010995412326

Sähkönumero

6431754

Toimittajan tuotenumero

41232

Tukkuerä

1

SoftFinish slimVario- ja Stubby-kahva Ø6mm sekä slimBit-ohutkärkisarjakangaspussissa eristetty, 7 slimBit 75 mm ohutkärkeä ura 2,5/3,5/5,5/PH1/PH2/PZ1/PZ2 piikkipakkauksessa

Eri asennuskohteissa esim. keskus- tai aurinkopaneeliasennuksissa tarvitaan monia eri ruuvauskärkiä. Helpottaa työtäsi. Kaikki työkalut on järjestetty siististi ja turvallisesti laukkuun, niin että ne löytyvät heti. Parantaa turvallisuuttasi. Eristetyissä Wiha slimBit -ohutkärjissä on slimTechnology -muotoilun ansiosta jopa 33 % kapeampi terä. Yletyt vaivattomasti myös syvemmällä oleviin ruuvi- ja jousielementteihin.Parantaa tehokkuuttasi. Monipuolinen vaihtoteräjärjestelmä säästää tilaa. Turvallista työskentelyä. Jokainen työkalu on testattu yksitellen 10 000 voltin jännitteellä ja hyväksytty 1 000 volttiin asti. Standardi. Valmistettu IEC 60900: 2012 mukaan.