WIHA - Ruuvauskärki - RuuvauskärkisrjStubbyVDE 4osSB

Wiha Werkzeuge GmbH
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Kärkien kokonaismäärä - 3

  • Magneettinen ruuvauskärjenpidin - ei

  • Sisältää räikkävääntimen ruuvauskärjille - ei

  • Sisältää kahvan - kyllä

  • Pakkaustyyppi - pahvilaatikko

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4010995412302

Sähkönumero

6431733

Toimittajan tuotenumero

41230

Tukkuerä

10

Kärkien kokonaismäärä:

3

Magneettinen ruuvauskärjenpidin:

ei

Sisältää räikkävääntimen ruuvauskärjille:

ei

Sisältää kahvan:

kyllä

Pakkaustyyppi:

pahvilaatikko

PH -kärkien määrä:

1

PZ -kärkien määrä:

1

Ura -kärkien määrä:

1

Jännitesuojattu 1000 V:

kyllä

SB 2831-01 SF-GRIFF Stubby VDE slimVario: 6,0 mm



Ahtaissa paikoissa suoritettavia sähkötöitä varten ammattilainen tarvitsee lyhyitä ja helposti käsiteltäviä ruuvimeisseleitä. Ratkaisu ei ole lyhentää kahvaa tai käyttää eristämättömiä ruuvimeisseleitä. Wihan Stubby-lyhytmeisselikahva tarjoaa ihanteellisen ratkaisun tällaisiin kohteisiin. Stubby-kahvaan sopivat slimBit-ohutkärjet, joita on lähes 50 erilaista profiilia. Stubby-lyhytmeisselikahvan kokonaispituus ruuvauskärjen kanssa on vain 105 mm. Erityisesti sähkötöitä varten kehitetyn Wiha slimTechnology -muotoilun ansiosta slimBit-ohutkärjissä on jopa 33 % kapeampi terä. Yletyt vaivattomasti myös syvemmällä oleviin ruuvi- ja jousielementteihin. Eristetyt työkalut on testattu yksitellen ja hyväksytty 1 000 volttiin asti. Valmistettu IEC 60900 -standardin mukaan.

WIHA -tuote

Tutustu WIHA-sarjaan