WIHA - Ruuvauskärki - SL/PZ1x70mm 2osSB

Wiha Werkzeuge GmbH
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Kokonaispituus - 70 mm

  • Kaksipuoleinen - ei

  • Jännitesuojattu 1000 V - ei

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4010995360863

Sähkönumero

6432362

Toimittajan tuotenumero

36086

Tukkuerä

1

Kokonaispituus:

70 mm

Kaksipuoleinen:

ei

Jännitesuojattu 1000 V:

ei

Ruuvauskärkipakkaus. Paketissa 2 kpl 70 mm pituisia SL/PZ 1ruuvauskärkiä. Erinomainen kärki esim. johdonsuojien käsittelemiseen. Professional laatu.

Käyttö: Plus-miinus-ruuvien ruuvaukseen kytkentäkaappijärjestelmissä, sulakekaapeissa, liitinkiskoissa ja releissä.Sisältö helposti tunnistettavissa suurien symbolien ansiosta. 2xKärki ammattimainen, 70 mm PlusMinus/Pozidriv 1/4\" (32495) SL/PZ1