WIHA - Ruuvauskärki - SL/PZ2x70 mm

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Koko - 1
Liitäntäkoko - 1/4"
Kokonaispituus - 70 mm
Liitäntäkoko - 6.35 mm
Kuulakiinnitys - ei
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4010995324971
Sähkönumero
6431918
Toimittajan tuotenumero
32497
Tukkuerä
1
Koko:
1
Liitäntäkoko:
1/4"
Kokonaispituus:
70 mm
Liitäntäkoko:
6.35 mm
Kuulakiinnitys:
ei
Reiällä:
ei
Soveltuu iskuporakoneelle:
kyllä
Kaksipuoleinen:
ei
Jännitesuojattu 1000 V:
ei
Professional, pidemmät ruuvauskärjet 7049 XZ SL/PZ2x70 mm
Vastaa vaatimuksiasi. Kestävät ja tarkasti hiotut kärjet konepajoille ja teollisuuden yleisiin kiinnitystöihin. Säästää aikaa. Vaivaton ja nopea profiilin koon tunnistus selkeän lasermerkinnän ansiosta. Parantaa tehokkuuttasi. Erittäin tasainen pyörintäliike takaa vakaan ruuvauksen.
Vastaa vaatimuksiasi. Kestävät ja tarkasti hiotut kärjet konepajoille ja teollisuuden yleisiin kiinnitystöihin. Säästää aikaa. Vaivaton ja nopea profiilin koon tunnistus selkeän lasermerkinnän ansiosta. Parantaa tehokkuuttasi. Erittäin tasainen pyörintäliike takaa vakaan ruuvauksen.
WIHA -tuote
Tutustu WIHA-sarjaan


