WIHA - Ruuvauskärki - SL/PZ2x70mm 2osSB

Wiha Werkzeuge GmbH
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Kokonaispituus - 70 mm

  • Kaksipuoleinen - ei

  • Jännitesuojattu 1000 V - ei

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4010995360825

Sähkönumero

6432359

Toimittajan tuotenumero

36082

Tukkuerä

1

Kokonaispituus:

70 mm

Kaksipuoleinen:

ei

Jännitesuojattu 1000 V:

ei

Ruuvauskärkipakkaus. Paketissa 2 kpl 70 mm pituisia SL/PZ 2ruuvauskärkiä. Erinomainen kärki esim. johdonsuojien käsittelemiseen. Professional laatu.



Käyttö: Plus-miinus-ruuvien ruuvaukseen kytkentäkaappijärjestelmissä, sulakekaapeissa, liitinkiskoissa ja releissä.Sisältö helposti tunnistettavissa suurien symbolien ansiosta. 2xKärki ammattimainen, 70 mm PlusMinus/Pozidriv 1/4\" (32497) SL/PZ2

WIHA -tuote

Tutustu WIHA-sarjaan