WIHA - Ruuvauskärki - T-momentti hylsy VDE 13x136 mm


Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Tarvikkeen/varaosan tyyppi - nelikulmavaihtopää
Muoto - muu
Max. vääntömomentti - 20 Nm
Kokonaispituus - 136 mm
Lisätarvike - kyllä
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4010995389291
Sähkönumero
6421548
Toimittajan tuotenumero
38929
Tukkuerä
10
Tarvikkeen/varaosan tyyppi:
nelikulmavaihtopää
Muoto:
muu
Max. vääntömomentti:
20 Nm
Kokonaispituus:
136 mm
Lisätarvike:
kyllä
Varaosa:
kyllä
Vaihtoterä T-kahvaisella momenttiavaimelle jännitetyöhön SW 13 hylsy VDE: 20 Nm max
Jännitteisille osille tehtävien töiden yhteydessä tärkeintä on käyttäjän turvallisuus. Vaihtoterä electric mahdollistaa yhdessä Wihan eristetyn momenttiruuvimeisselin poikkikädensijan TorqueVario®-S electric kanssa ruuvien valvotun kiristämisen ja avaamisen. Eristetylle vaihtoterälle suoritetaan kansainvälisen standardin IEC 60900 mukainen kappaletarkastus, ja se mahdollistaa turvallisen työskentelyn jännitteisten osien parissa 1 000 V AC saakka
Jännitteisille osille tehtävien töiden yhteydessä tärkeintä on käyttäjän turvallisuus. Vaihtoterä electric mahdollistaa yhdessä Wihan eristetyn momenttiruuvimeisselin poikkikädensijan TorqueVario®-S electric kanssa ruuvien valvotun kiristämisen ja avaamisen. Eristetylle vaihtoterälle suoritetaan kansainvälisen standardin IEC 60900 mukainen kappaletarkastus, ja se mahdollistaa turvallisen työskentelyn jännitteisten osien parissa 1 000 V AC saakka