WIHA - Ruuvauskärki - T20x110 mm


Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Ruuvausjärjestelmä - Torx
Liitäntäkoko - 1/4"
Koko (TX) - 20
Kokonaispituus - 110 mm
Liitäntäkoko - 6.35 mm
Pakkaus ja ehdot
5 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
Professional
Katso kaikki tämän sarjan tuotteetEAN-koodi
4010995337292
Sähkönumero
6435725
Toimittajan tuotenumero
10398
Tukkuerä
1
Ruuvausjärjestelmä:
Torx
Liitäntäkoko:
1/4"
Koko (TX):
20
Kokonaispituus:
110 mm
Liitäntäkoko:
6.35 mm
Kuulakiinnitys:
ei
Reiällä:
ei
Soveltuu iskuporakoneelle:
kyllä
Kaksipuoleinen:
ei
Jännitesuojattu 1000 V:
ei
Professional-ruuvauskärki TORX 1/4" T20x110 mm
Vastaa vaatimuksiasi: Kestävät ja tarkasti hiotut kärjet konepajoille ja teollisuuden yleisiin ruuvaustöihin.Säästää aikaa: Vaivaton ja nopea profiilin koon tunnistus selkeän lasermerkinnän ansiosta.Parantaa tehokkuuttasi: Erittäin tasainen pyörintäliike takaa vakaan ruuvauksen.Käyttö: Kaikenlaisiin käsin tehtäviin ruuvaustöihin ja teollisuuskäyttöön.
Vastaa vaatimuksiasi: Kestävät ja tarkasti hiotut kärjet konepajoille ja teollisuuden yleisiin ruuvaustöihin.Säästää aikaa: Vaivaton ja nopea profiilin koon tunnistus selkeän lasermerkinnän ansiosta.Parantaa tehokkuuttasi: Erittäin tasainen pyörintäliike takaa vakaan ruuvauksen.Käyttö: Kaikenlaisiin käsin tehtäviin ruuvaustöihin ja teollisuuskäyttöön.