WIHA - Ruuvauskärki - T20x70 mm 2-os SB


Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Ruuvausjärjestelmä - Torx
Kokonaispituus - 70 mm
Kaksipuoleinen - ei
Jännitesuojattu 1000 V - ei
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
Professional
Katso kaikki tämän sarjan tuotteetEAN-koodi
4010995387143
Sähkönumero
6432354
Toimittajan tuotenumero
38714
Tukkuerä
1
Ruuvausjärjestelmä:
Torx
Kokonaispituus:
70 mm
Kaksipuoleinen:
ei
Jännitesuojattu 1000 V:
ei
Ruuvauskärkipakkaus. Paketissa 2 kpl 70 mm pituisia Torx 20ruuvauskärkiä. Professional laatu.
Sisältö helposti tunnistettavissa suurien symbolien ansiosta. 2xKärki ammattimainen, 70 mm TORX® 1/4\" (33715) T20
Sisältö helposti tunnistettavissa suurien symbolien ansiosta. 2xKärki ammattimainen, 70 mm TORX® 1/4\" (33715) T20