WIHA - Ruuvauskärki - T30Hx25mm

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Ruuvausjärjestelmä - Torx TR
Liitäntäkoko - 1/4"
Koko (TX) - 30
Kokonaispituus - 25 mm
Kuulakiinnitys - ei
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4010995017323
Sähkönumero
6431914
Toimittajan tuotenumero
01732
Tukkuerä
1
Ruuvausjärjestelmä:
Torx TR
Liitäntäkoko:
1/4"
Koko (TX):
30
Kokonaispituus:
25 mm
Kuulakiinnitys:
ei
Reiällä:
kyllä
Soveltuu iskuporakoneelle:
kyllä
Kaksipuoleinen:
ei
Jännitesuojattu 1000 V:
ei
Vakioruuvauskärki 25 mm 7015 Z T30Hx25 mm, TORX® keskireiällä
Vastaa vaatimuksiasi. Kestävät ja tarkasti hiotut kärjet konepajoille ja teollisuuden yleisiin kiinnitystöihin. Säästää aikaa. Vaivatonja nopea profiilin koon tunnistus selkeän lasermerkinnän ansiosta.
Vastaa vaatimuksiasi. Kestävät ja tarkasti hiotut kärjet konepajoille ja teollisuuden yleisiin kiinnitystöihin. Säästää aikaa. Vaivatonja nopea profiilin koon tunnistus selkeän lasermerkinnän ansiosta.


