WIHA - Ruuvauskärki - TORX VDE 6-os

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Kärkien kokonaismäärä - 6
Magneettinen ruuvauskärjenpidin - ei
Sisältää räikkävääntimen ruuvauskärjille - ei
Sisältää kahvan - ei
Pakkaustyyppi - pidike
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4010995431532
Sähkönumero
6432265
Toimittajan tuotenumero
43153
Tukkuerä
1
Kärkien kokonaismäärä:
6
Magneettinen ruuvauskärjenpidin:
ei
Sisältää räikkävääntimen ruuvauskärjille:
ei
Sisältää kahvan:
ei
Pakkaustyyppi:
pidike
Torx -kärkien määrä:
6
Jännitesuojattu 1000 V:
kyllä
Wiha SlimBit-ohutkärkisarja jännitetyöhön SB 2831B501 T8, T9, T10, T15, T20, T25
Parantaa turvallisuuttasi: Wiha slimBit -ohutkärjillä ulotut syvällä oleviin ruuveihin. Helpottaa käsittelyä: Kompaktissa slimBit-kotelossa profiilit ovat optimaalisesti näkyvissä ja niihin pääsee helposti käsiksi. Turvallista työskentelyä: Eristetyt työkalut on testattu yksitellen 10 000 voltissa ja hyväksytty 1 000 volttiin asti.Tavanomaisten sähköasentajan ruuvimeisseleiden terän halkaisija on usein niin suuri, että niillä ei pääse käsiksi syvällä oleviin ruuveihin. Niiden eristystä ei kuitenkaan saa poistaa, ja siitä olisi myös seurauksena turvallisuuden vaarantuminen. Erityisesti sähkötöitä varten kehitetyssä Wiha slimTECHNOLOGY -muotoilussa suojaeristys on integroitu terään jopa 33 % kapeampien terien mahdollistamiseksi. SlimBit-ohutkärkien avulla pääset vaivattomasti käsiksi myös syvällä oleviin ruuvi- ja jousielementteihin. Eristetyille slimBit-kärjille suoritetaan kansainvälisen standardin IEC 60900 mukainen kappaletarkastus, ja ne mahdollistavat turvallisen työskentelyn jännitteisten osien parissa 1 000 V AC saakka. Lisäksi slimBit-kärjet toimitetaan kätevässä kärkikotelossa, niin että ruuviprofiilit ovat selkeästi näkyvissä.Standardit: Testattu standardin IEC 60900. mukaisesti.Käyttö: Soveltuu jännitteisten osien ruuvaukseen 1 000 V AC saakka, erityisesti liikkuvaan käyttöön.
Parantaa turvallisuuttasi: Wiha slimBit -ohutkärjillä ulotut syvällä oleviin ruuveihin. Helpottaa käsittelyä: Kompaktissa slimBit-kotelossa profiilit ovat optimaalisesti näkyvissä ja niihin pääsee helposti käsiksi. Turvallista työskentelyä: Eristetyt työkalut on testattu yksitellen 10 000 voltissa ja hyväksytty 1 000 volttiin asti.Tavanomaisten sähköasentajan ruuvimeisseleiden terän halkaisija on usein niin suuri, että niillä ei pääse käsiksi syvällä oleviin ruuveihin. Niiden eristystä ei kuitenkaan saa poistaa, ja siitä olisi myös seurauksena turvallisuuden vaarantuminen. Erityisesti sähkötöitä varten kehitetyssä Wiha slimTECHNOLOGY -muotoilussa suojaeristys on integroitu terään jopa 33 % kapeampien terien mahdollistamiseksi. SlimBit-ohutkärkien avulla pääset vaivattomasti käsiksi myös syvällä oleviin ruuvi- ja jousielementteihin. Eristetyille slimBit-kärjille suoritetaan kansainvälisen standardin IEC 60900 mukainen kappaletarkastus, ja ne mahdollistavat turvallisen työskentelyn jännitteisten osien parissa 1 000 V AC saakka. Lisäksi slimBit-kärjet toimitetaan kätevässä kärkikotelossa, niin että ruuviprofiilit ovat selkeästi näkyvissä.Standardit: Testattu standardin IEC 60900. mukaisesti.Käyttö: Soveltuu jännitteisten osien ruuvaukseen 1 000 V AC saakka, erityisesti liikkuvaan käyttöön.
WIHA -tuote
Tutustu WIHA-sarjaan


