WIHA - Ruuvauskärki - TORX VDE 6-os

Wiha Werkzeuge GmbH
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Kärkien kokonaismäärä - 6

  • Magneettinen ruuvauskärjenpidin - ei

  • Sisältää räikkävääntimen ruuvauskärjille - ei

  • Sisältää kahvan - ei

  • Pakkaustyyppi - pidike

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4010995431549

Sähkönumero

6432266

Toimittajan tuotenumero

43154

Tukkuerä

1

Kärkien kokonaismäärä:

6

Magneettinen ruuvauskärjenpidin:

ei

Sisältää räikkävääntimen ruuvauskärjille:

ei

Sisältää kahvan:

ei

Pakkaustyyppi:

pidike

Torx -kärkien määrä:

6

Wiha SlimBit-ohutkärkisarja jännitetyöhön SB 2831B502 T6, T7, T8, T9, T10, T15

Parantaa turvallisuuttasi: Wiha slimBit -ohutkärjillä ulotut syvällä oleviin ruuveihin. Helpottaa käsittelyä: Kompaktissa slimBit-kotelossa profiilit ovat optimaalisesti näkyvissä ja niihin pääsee helposti käsiksi. Turvallista työskentelyä: Eristetyt työkalut on testattu yksitellen 10 000 voltissa ja hyväksytty 1 000 volttiin asti.Tavanomaisten sähköasentajan ruuvimeisseleiden terän halkaisija on usein niin suuri, että niillä ei pääse käsiksi syvällä oleviin ruuveihin. Niiden eristystä ei kuitenkaan saa poistaa, ja siitä olisi myös seurauksena turvallisuuden vaarantuminen. Erityisesti sähkötöitä varten kehitetyssä Wiha slimTECHNOLOGY -muotoilussa suojaeristys on integroitu terään jopa 33 % kapeampien terien mahdollistamiseksi. SlimBit-ohutkärkien avulla pääset vaivattomasti käsiksi myös syvällä oleviin ruuvi- ja jousielementteihin. Eristetyille slimBit-kärjille suoritetaan kansainvälisen standardin IEC 60900 mukainen kappaletarkastus, ja ne mahdollistavat turvallisen työskentelyn jännitteisten osien parissa 1 000 V AC saakka. Lisäksi slimBit-kärjet toimitetaan kätevässä kärkikotelossa, niin että ruuviprofiilit ovat selkeästi näkyvissä.Standardit: Testattu standardin IEC 60900. mukaisesti.Käyttö: Soveltuu jännitteisten osien ruuvaukseen 1 000 V AC saakka, erityisesti liikkuvaan käyttöön.

WIHA -tuote

Tutustu WIHA-sarjaan