WIHA - Ruuvauskärki - TORXPLUS VDE12os.

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Kärkien kokonaismäärä - 12
Magneettinen ruuvauskärjenpidin - ei
Sisältää räikkävääntimen ruuvauskärjille - ei
Sisältää kahvan - ei
Pakkaustyyppi - pidike
Pakkaus ja ehdot
1 set
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4010995431617
Sähkönumero
6432296
Toimittajan tuotenumero
43161
Tukkuerä
1
Kärkien kokonaismäärä:
12
Magneettinen ruuvauskärjenpidin:
ei
Sisältää räikkävääntimen ruuvauskärjille:
ei
Sisältää kahvan:
ei
Pakkaustyyppi:
pidike
Torx -kärkien määrä:
12
SlimBit-ohutkärkisarja slimVario-kahvoille Ø 6 mm eristettymuovikotelossa 12-os.: TORX plus 6IP-15IP ja TORX T6-T15
Parantaa turvallisuuttasi: Wiha slimBit -ohutkärjillä ulotut syvällä oleviin ruuveihin. Helpottaa käsittelyä: Kompaktissa slimBit-kotelossa profiilit ovat optimaalisesti näkyvissä ja niihin pääsee helposti käsiksi. 12 slimBit-kärjen vaivaton säilytys – käyttö suoraan vyöstä. Tarjoaa täydellisen suojan: Kaikki työkalut testattu yksitellen 10 000 V AC:n jännitteellä ja hyväksytty 1 000 AC:n volttiin saakka. Tavanomaisten sähköasentajan ruuvimeisseleiden terän halkaisija on usein niin suuri, että niillä ei pääse käsiksi syvällä oleviin ruuveihin. Niiden eristystä ei kuitenkaan saa poistaa, ja siitä olisi myös seurauksena turvallisuuden vaarantuminen. Erityisesti sähkötöitä varten kehitetyssä Wiha slimTECHNOLOGY -muotoilussa suojaeristys on integroitu terään jopa 33 % kapeampien terien mahdollistamiseksi. SlimBit-ohutkärkien avulla pääset vaivattomasti käsiksi myös syvällä oleviin ruuvi- ja jousielementteihin. Eristetyille slimBit-kärjille suoritetaan kansainvälisen standardin IEC 60900 mukainen kappaletarkastus, ja ne mahdollistavat turvallisen työskentelyn jännitteisten osien parissa 1 000 V AC saakka. SlimBit-ohutkärkiä säilytetään kahdessa toisiinsa yhdistetyssä kärkikotelossa, joissa ruuviprofiilit ovat optimaalisesti näkyvissä. Kannat kärkikotelot vyökiinnikkeessä mukanasi työmaalle. Käyttö: Soveltuu jännitteisten osien ruuvaukseen 1 000 V AC saakka. Kotelot slimBit-ohutkärjille, 2 koteloa vyöpidikkeellä.
Parantaa turvallisuuttasi: Wiha slimBit -ohutkärjillä ulotut syvällä oleviin ruuveihin. Helpottaa käsittelyä: Kompaktissa slimBit-kotelossa profiilit ovat optimaalisesti näkyvissä ja niihin pääsee helposti käsiksi. 12 slimBit-kärjen vaivaton säilytys – käyttö suoraan vyöstä. Tarjoaa täydellisen suojan: Kaikki työkalut testattu yksitellen 10 000 V AC:n jännitteellä ja hyväksytty 1 000 AC:n volttiin saakka. Tavanomaisten sähköasentajan ruuvimeisseleiden terän halkaisija on usein niin suuri, että niillä ei pääse käsiksi syvällä oleviin ruuveihin. Niiden eristystä ei kuitenkaan saa poistaa, ja siitä olisi myös seurauksena turvallisuuden vaarantuminen. Erityisesti sähkötöitä varten kehitetyssä Wiha slimTECHNOLOGY -muotoilussa suojaeristys on integroitu terään jopa 33 % kapeampien terien mahdollistamiseksi. SlimBit-ohutkärkien avulla pääset vaivattomasti käsiksi myös syvällä oleviin ruuvi- ja jousielementteihin. Eristetyille slimBit-kärjille suoritetaan kansainvälisen standardin IEC 60900 mukainen kappaletarkastus, ja ne mahdollistavat turvallisen työskentelyn jännitteisten osien parissa 1 000 V AC saakka. SlimBit-ohutkärkiä säilytetään kahdessa toisiinsa yhdistetyssä kärkikotelossa, joissa ruuviprofiilit ovat optimaalisesti näkyvissä. Kannat kärkikotelot vyökiinnikkeessä mukanasi työmaalle. Käyttö: Soveltuu jännitteisten osien ruuvaukseen 1 000 V AC saakka. Kotelot slimBit-ohutkärjille, 2 koteloa vyöpidikkeellä.


