WIHA - Ruuvauskärki - TY-kärki T15x49 mm 5 kpl SB

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Liitäntäkoko - 1/4"
Koko (TX) - 15
Kokonaispituus - 49 mm
Kuulakiinnitys - ei
Reiällä - ei
Pakkaus ja ehdot
1 set
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4010995421298
Sähkönumero
6451647
Toimittajan tuotenumero
42129
Tukkuerä
1
Liitäntäkoko:
1/4"
Koko (TX):
15
Kokonaispituus:
49 mm
Kuulakiinnitys:
ei
Reiällä:
ei
Soveltuu iskuporakoneelle:
kyllä
Kaksipuoleinen:
ei
Jännitesuojattu 1000 V:
ei
Ruuvauskärki TY-kärki 49er TORX 1/4" T15 5 kpl piikkipakkauksessa
Laskee kustannuksiasi: Punainen kärki on helppo ja vaivaton löytää UV-valoon perustuvan loistemaalin ansiosta myös pimeässä ympäristössä. Säästää aikaa: Valoa heijastavat, kirkasväriset kärjet löytyvät nopeasti. Kärjet ovat pitkäikäisempiä ja kärkien vaihtoväli on pidempi. Parantaa tehokkuuttasi: Kaikille ruuveille sopiva monitaituri, jonka käyttöikä on patentoidun kärkiteknologian ansiosta 120* kertaa pidempi. (*verrattuna Wihan vakiokärkiin)Oikean ruuvauskärjen valinta ei ole ollut koskaan näin yksinkertaista. Valitset Wihan kolmesta vaihtoehdosta oikean kärjen ruuvin muodon perusteella. Sinun ei enää tarvitse miettiä mihin materiaaliin ruuvaat tai millä koneella. Monikäyttöinen TY-kärki sopii kaikille ruuveille ja materiaaleille. TY-ruuvauskärjissä on patentoitu, pidennetty vääntöalue ja optimoitu kärki. Ne soveltuvat erinomaisesti myös iskeville ruuvinvääntimille ja kestävät jopa 120 kertaa kauemmin vakiokärkiin verrattuna. Pudonneet, loistemaalatut, kirkasväriset ruuvauskärjet löydät helposti ja nopeasti erityisesti pimeässä UV-valon avulla. Säästät selvää rahaa. Käyttö: Soveltuu kaikille ruuvityypeille ja myös iskeville ruuvinvääntimille.
Laskee kustannuksiasi: Punainen kärki on helppo ja vaivaton löytää UV-valoon perustuvan loistemaalin ansiosta myös pimeässä ympäristössä. Säästää aikaa: Valoa heijastavat, kirkasväriset kärjet löytyvät nopeasti. Kärjet ovat pitkäikäisempiä ja kärkien vaihtoväli on pidempi. Parantaa tehokkuuttasi: Kaikille ruuveille sopiva monitaituri, jonka käyttöikä on patentoidun kärkiteknologian ansiosta 120* kertaa pidempi. (*verrattuna Wihan vakiokärkiin)Oikean ruuvauskärjen valinta ei ole ollut koskaan näin yksinkertaista. Valitset Wihan kolmesta vaihtoehdosta oikean kärjen ruuvin muodon perusteella. Sinun ei enää tarvitse miettiä mihin materiaaliin ruuvaat tai millä koneella. Monikäyttöinen TY-kärki sopii kaikille ruuveille ja materiaaleille. TY-ruuvauskärjissä on patentoitu, pidennetty vääntöalue ja optimoitu kärki. Ne soveltuvat erinomaisesti myös iskeville ruuvinvääntimille ja kestävät jopa 120 kertaa kauemmin vakiokärkiin verrattuna. Pudonneet, loistemaalatut, kirkasväriset ruuvauskärjet löydät helposti ja nopeasti erityisesti pimeässä UV-valon avulla. Säästät selvää rahaa. Käyttö: Soveltuu kaikille ruuvityypeille ja myös iskeville ruuvinvääntimille.


