WIHA - Ruuvauskärki - TY-kärkisrj 49 PH/PZ/T 7-osSB.


Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Kärkien kokonaismäärä - 7
Magneettinen ruuvauskärjenpidin - ei
Sisältää räikkävääntimen ruuvauskärjille - ei
Sisältää kahvan - ei
Pakkaustyyppi - muovilaatikko
Pakkaus ja ehdot
1 set
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4010995421175
Sähkönumero
6435801
Toimittajan tuotenumero
42117
Tukkuerä
1
Kärkien kokonaismäärä:
7
Magneettinen ruuvauskärjenpidin:
ei
Sisältää räikkävääntimen ruuvauskärjille:
ei
Sisältää kahvan:
ei
Pakkaustyyppi:
muovilaatikko
PH -kärkien määrä:
0
PZ -kärkien määrä:
0
Torx -kärkien määrä:
7
TriWing -kärkien määrä:
0
Ura -kärkien määrä:
0
Kuusiolokärkien määrä:
0
Neliökärkien määrä:
0
Kaksihaaraisten kärkien määrä:
0
Laskee kustannuksiasi: Punainen kärki on helppo ja vaivaton löytää UV-valoon perustuvan loistemaalin ansiosta myös pimeässä ympäristössä. Säästää aikaa: Valoa heijastavat, kirkasväriset kärjet löytyvät nopeasti. Kärjet ovat pitkäikäisempiä ja kärkien vaihtoväli on pidempi.Avautuu nappia painamalla ja kärki voidaan vaihtaa suoraan pidikkeessä.Parantaa tehokkuuttasi: Kaikille ruuveille sopiva monitaituri, jonka käyttöikä on patentoidun kärkiteknologian ansiosta 120* kertaa pidempi. (*verrattuna Wihan vakiokärkiin)Kädet täynnä tavaraa ja olet kyllästynyt etsimään sopivaa kärkeä? Ratkaisu on Wiha BitBuddy®, jonka avulla kärjen voi kiinnittää suoraan koneeseen ja viedä takaisin pidikkeeseen. Sarjaan sisältyvä voimakkaalla magneetilla varustettu kärkipidin tukee Buddyn innovatiivista käyttöä, joka onnistuu yhdelläkin kädellä. Selkeästi pidikkeeseen järjestetyt kärjet, joiden pohjaan profiilin koko on merkitty laserilla, tekevät oikean koon valitsemisesta lastenleikkiä. Settii sisältyvä TY-kärki on oikea jokapaikanhöylä, joka sopii kaikille ruuveille, niin T-ruuveille kuin Y-ruuveillekin, joten se on ihanteellinen työkalu kaikille materiaaleille. Patentoidun pidennetyn vääntöalueen ansiosta kärki sopii myös impact- ja iskuruuvaimiin ja takaa Wihan tavanomaisiin vakiokärkiin verrattuna 120 kertaa pidemmän käyttöiän. Lisäksi värilliset kärjet on helppo ja vaivaton löytää, ja värillisen vaipan ansiosta ne näkyvät UV-valossa myös pimeässä.Käyttö: Soveltuu kaikille ruuvityypeille ja myös iskeville ruuvinvääntimille.