WIHA - Ruuvauskärki - Vakioruuvausk. PH2x25mm 3os SB

Wiha Werkzeuge GmbH
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Koko - 2

  • Liitäntäkoko - 1/4"

  • Kuulakiinnitys - ei

  • Reiällä - ei

  • Soveltuu iskuporakoneelle - kyllä

Pakkaus ja ehdot

  • 1 setti

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4010995078560

Sähkönumero

6451612

Toimittajan tuotenumero

07856

Tukkuerä

1

Koko:

2

Liitäntäkoko:

1/4"

Kuulakiinnitys:

ei

Reiällä:

ei

Soveltuu iskuporakoneelle:

kyllä

Kaksipuoleinen:

ei

Jännitesuojattu 1000 V:

ei

Vakioruuvauskärki 25 mm Phillips PH2 1/4" 3 kpl piikkipakkauksessa

Kestävät ja tarkasti hiotut kärjet konepajoille ja teollisuuden yleisiin ruuvaustöihin. Nopea profiilin tunnistus selkeän lasermerkinnän ansiosta. 3 x Kärki vakio, 25 mm Phillips 1/4\" PH2